用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200
定格電圧(V)AC100
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付
周波数(Hz)50/60
関連キーワード