「換気扇 三菱 ex-25eh5」の検索結果
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
質量(kg)1.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139
羽根径(Φmm)150
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
オイルポケット一体形のオリフィスで新デザイン。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用