233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝キヤリア有圧換気扇
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。 電源単相100V 色調ステンレス地色 極数(P)4
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法M(mm)8-Φ15 寸法N(mm)4-Φ15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。 仕様ガードのみ 材質軟鋼線 付属品結束バンド×4本
1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304) 付属品ねじ6本 寸法D(mm)5 寸法C(mm)20
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質軟鋼線材製 付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
6,898 税込7,588
当日出荷




材質軟鋼線材製 適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)518 寸法B(mm)160 寸法C(mm)177
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-20GSUD,20GSU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)282 寸法B(mm)104 寸法C(mm)122
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)316 寸法B(mm)104 寸法C(mm)112
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
2018年トラスコ掲載ページ9 0986
1台
178,800 税込196,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷