「換気扇 木枠」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア産業用換気扇用別売部品日本キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プロペラ換気扇取替キット リンナイプロペラ換気扇取替キットリンナイ
14,190税込15,609
1個
12日以内出荷
プロペラ換気扇取替キット
用途木枠被覆用不燃材、防鳥網、換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)セット関連資料(0.05MB)
フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇ユアサ(ユアサプライムス)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
窓用換気扇 高須産業窓用換気扇高須産業
7,498税込8,248
1台
当日出荷
窓の開閉も自由自在窓左右どちらにも取り付けOK木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK汚れても外して洗える分解構造
用途窓用仕様シャッター形式:なし付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本タイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60消費電力(W)15/17定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2騒音値(dB)40/42取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)風量(m3/h)500/510
レンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセット ノーリツレンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセットノーリツ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.03MB)メーカー商品コード0571C01
有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 木枠三菱電機
6,998税込7,698特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ダクト用換気扇 BL品 東芝キヤリアダクト用換気扇 BL品東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)3.8材質(本体)金属電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
窓用換気扇 排気形 三菱電機窓用換気扇 排気形三菱電機(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
換気扇用木枠 日本電興換気扇用木枠日本電興
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
用途羽根径20cm用
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様20cm用材質ラワン材寸法A(mm)297寸法D(mm)140寸法B(mm)270寸法C(mm)247板厚(mm)t=25
有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
レンジフード用部材 木枠用不燃カバー Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 木枠用不燃カバーPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
予約販売
材質ケイ酸カルシウム(組立式)
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
レンジフードファン薄型インテリア形 東芝キヤリアレンジフードファン薄型インテリア形東芝キヤリア
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
産業用換気扇用金枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用金枠(ステンレス製)東芝キヤリア
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(金枠)SUS304
シャッター付パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリアシャッター付パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
長形パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア長形パイプフード(樹脂製)東芝キヤリア
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質(上板・下板・側板)ラワン材
ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 木枠(VL-130K・130EK・150KP用)三菱電機
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
VL-130K・130EK・150KP用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×533×310
木枠 三菱電機木枠三菱電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 30cm用
材質ラワンタイプ30cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)392×392×160
木枠 三菱電機木枠三菱電機(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 25cm用
材質ラワンタイプ25cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)342×342×160
木枠 三菱電機木枠三菱電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用
材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
木枠 三菱電機木枠三菱電機
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
適応機種:V-10X3・B3、V-13BA4・BD4・B4・BSD4・BS4板厚15mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×230×175
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製)三菱電機
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
VL-130K・130EK・150KP用木枠取付鋼板製
質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
換気扇フード用 油切プレート ケイ・ジー・ワイ工業換気扇フード用 油切プレートケイ・ジー・ワイ工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
現在取付いてるステンフードに後付けできます。
浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ) 東芝キヤリア浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途浴室羽根(Φmm)130適合(木枠)10BKA質量(kg)1.2適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5電源電圧(V)単相100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
OHM 窓用換気扇 オーム電機OHM 窓用換気扇オーム電機(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200定格電圧(V)AC100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら