カテゴリ

  • 空調・電設資材(405)
    • 換気扇用取付枠(121)
    • 壁埋込形換気扇(33)
    • 換気扇用カバー・フード(17)
  • 住設機器(11)
  • 日用品(10)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「換気扇 枠」の検索結果

447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応 オーム電機エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応オーム電機
889税込978
1個
翌々日出荷
アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用
材質AAS穴径(Φmm)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
換気扇(フィルター付き) ナカトミ換気扇(フィルター付き)ナカトミ
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
換気扇 ナカトミ換気扇ナカトミ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
浴室用換気乾燥機用別売部品 日本キヤリア浴室用換気乾燥機用別売部品日本キヤリア
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア産業用換気扇用別売部品日本キヤリア
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一般換気扇用別売部品 日本キヤリア一般換気扇用別売部品日本キヤリア
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Tower レンジフード調味料ラック 3段 ブラック cottaTower レンジフード調味料ラック 3段 ブラックcotta
4,498税込4,948
1個(1個)
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。 よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上 上段:約270×70×H180mm中段:約270×110×H245mm(枠H50mm)下段:約270×D115×H110mm
材質本体:スチール(粉体塗装)マット・キャップ:シリコーン寸法(mm)上段:約270×70×H180、中段:約270×110×H245(枠H50)、下段:約270×D115×H110ブラック
Tower レンジフード調味料ラック 3段 ホワイト cottaTower レンジフード調味料ラック 3段 ホワイトcotta
4,498税込4,948
1個(1個)
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。 よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上
材質本体:スチール(粉体塗装)マット・キャップ:シリコーン寸法(mm)上段:約270×70×H180、中段:約270×110×H245(枠H50)、下段:約270×D115×H110ホワイト
天吊脱着枠 三菱電機天吊脱着枠三菱電機
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック)熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック)熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
プロペラ換気扇取替キット リンナイプロペラ換気扇取替キットリンナイ
14,190税込15,609
1個
12日以内出荷
プロペラ換気扇取替キット
用途木枠被覆用不燃材、防鳥網、換気扇穴ふさぎ板(ダクト付)セット関連資料(0.05MB)
換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機換気扇用交換用フィルターMサイズオーム電機
689税込758
1セット(5枚)
当日出荷
羽根の直径が20cmの枠付換気扇の交換用フィルターです。(フィルターサイズ41.5cm×41.5cmです。)難燃特殊フィルターなので熱に強く安心です。フィルターだけの交換式なので経済的。取付用テープ付きなので、フィルターの交換がワンタッチで出来ます。再生ペットボトルを使用した環境に優しいリサイクル商品です。
材質ポリエステル難燃特殊不織布質量(g)約6寸法(幅W×長さL)(cm)約41.5×41.5
バスカラット用部材 バス乾取付部材 天吊補助枠 三菱電機バスカラット用部材 バス乾取付部材 天吊補助枠三菱電機
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
バスカラット用部材
種類天吊補助枠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×429×355入数1台
バス乾 天井補助枠 三菱電機バス乾 天井補助枠三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
用途バス乾燥・暖房・換気システムを天吊据付けする場合に使用する部材です仕様●天井埋込穴寸法(mm):410×285●材質(枠/天吊金具):亜鉛メッキ鋼板適合機種V-142BZLT2、V-143BZLT2、V-142BZLT5、V-143BZLT5入数1台
ロスナイ用 交換用フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用フィルター三菱電機
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。適合機種VL-25ZMHVホワイト入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15合成樹脂
防音ダクト換気扇 32C型 排気ダクトファングリルサイレンサー DAIKEN(旧:大建工業)防音ダクト換気扇 32C型 排気ダクトファングリルサイレンサーDAIKEN(旧:大建工業)
79,980税込87,978
1箱(1個)
7日以内出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型付属品逆流防止シャッター付きセット内容グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本)材質(本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂長さ(mm)418幅(mm)263厚さ(mm)335質量(kg)6.5表面(本体)遮音層張り
フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇ユアサ(ユアサプライムス)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
表示パイロットスイッチC Panasonic(パナソニック)表示パイロットスイッチCPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
延長パネルセット 高須産業延長パネルセット高須産業
3,500税込3,850
1組
当日出荷
オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 高須産業オプション部材 Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター高須産業(1件のレビュー)
799税込879
1枚
5日以内出荷
用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネットホワイト機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)5.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)467調光の可否不可人感センサー高感度:ON-OFF型取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25
ドアダンパー ノダドアダンパーノダ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセットPanasonic(パナソニック)
699税込769
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なしマットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット2testo(テストー)
109,800税込120,780
1台ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)TESTO417 ファンネルセット1testo(テストー)
93,980税込103,378
1台ほか
翌日出荷から40日以内出荷
testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
窓用換気扇 高須産業窓用換気扇高須産業
7,498税込8,248
1台
当日出荷
窓の開閉も自由自在窓左右どちらにも取り付けOK木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK汚れても外して洗える分解構造
用途窓用仕様シャッター形式:なし付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本タイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60消費電力(W)15/17定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2騒音値(dB)40/42取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)風量(m3/h)500/510
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3枚)
3日以内出荷
フィルター換気扇FFB-250用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3枚)
3日以内出荷
フィルター換気扇FFB-200用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業
949税込1,044
1袋(3枚)
3日以内出荷
フィルター換気扇FFB-150用
仕様防虫アミ付き材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.Pホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル種類15cm換気扇用
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。 わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
レンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセット ノーリツレンジフード部材 プロペラ換気扇取り替えセットノーリツ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.03MB)メーカー商品コード0571C01
水洗トイレ用換気扇 窓取付形 Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形適合場所水洗トイレ取付可能窓枠高さ(mm)285~630電源(V)単相100仕様引きひも式
換気扇用絶縁枠 ZC型 20.25.30.兼用 伊藤電気製作所換気扇用絶縁枠 ZC型 20.25.30.兼用伊藤電気製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご使用ください。アイボリー取付換気扇20cm・25cm・30cm 兼用
換気扇用絶縁枠 Z型 伊藤電気製作所換気扇用絶縁枠 Z型伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
用途換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご使用ください。アイボリー
有圧換気扇システム部材 薄壁取付枠 標準タイプ ウエザーカバー用 三菱電機有圧換気扇システム部材 薄壁取付枠 標準タイプ ウエザーカバー用三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
有圧換気扇システム部材 不燃枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 不燃枠三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら