材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個
材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.5
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)6.4
電流(A)0.33、0.36
消費電力(W)32、37
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
適合パイプ径(Φmm)100
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
電気式シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.3
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5
埋め込み寸法(mm)320角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)150
仕様電源接続部/本体内部
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)150
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
適合パイプ径(Φmm)150
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V)
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
質量(kg)1.7
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー
質量(kg)2.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85
開口面積(cm2)275
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)200
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー
質量(kg)1.7
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56
開口面積(cm2)159
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製
付属品換気スイッチ
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)144/144、(50Pa)(排)121/128
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)212/206、(30Pa)(排)184/184、(50Pa)(排)161/168
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)200
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.4
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)250
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)12.0/12.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力。低騒音設計(サイレントオリフィス)。風量一定制御機能付。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証。風圧式高気密シャッター付。電源接続部 : 本体外部速結端子
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)150
埋め込み寸法(mm)270角
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)3.3(本体のみ)
色シティブラック
タイプ格子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29
適合パイプ径(Φmm)150
埋め込み寸法(mm)320角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119
換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22
換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)147/156、(直管相当長30m)129/139
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)23/23
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)3.3(本体のみ)
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)37/42
適合パイプ径(Φmm)150
埋め込み寸法(mm)320角
騒音値(dB)(50/60Hz)36/35
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315
換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)24/24
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73
騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17
質量(kg)1.7(本体のみ)
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
関連キーワード
1
2
次へ