120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)2.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14/17 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35.50/38 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)552/606 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)13/16 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×296×160 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)510/546 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取付ねじ2本(Φ4×35L) 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式電気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取付ねじ Φ4×35L 2本 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 質量(kg)0.54 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1、1 定格電圧(V)100 最大電流(A)0.01、0.01 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径Φ100mm 寸法(mm)埋込:177角 質量(kg)1.5 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 方式ダクト式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定) 「切」・「連続」・「自動」のモード切替え 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
(ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設 (ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)21 寸法D(mm)18 寸法I(mm)97
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所業務用厨房、台所
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)0~40 色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)