取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
電源(V)AC100
構造オイルポケット付フィルターパネル
適合場所台所
電源コード(m)0.7
フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)
ファンプロペラファン
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体外部速結端子
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.5
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
本体、ルーバー、ファン共オール金属製
高静圧で大風量
強-弱速調付
油捕集効率の高いグリスフィルタールーバー(SUS304)
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)300角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、SDファン100
質量(kg)6.7
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音・大風量形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(強)56/57、(弱)41/42
材質(ルーバー)ステンレス
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/41.0、(弱)33.0/32.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)275/260、(弱)190/180
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(強)207/195、(弱)148/140、(直管相当長30m)(強)187/179、(弱)136/128
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100
質量(kg)4.7
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体外部速結端子
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.5
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100
質量(kg)4.7
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)9.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220
開口面積(cm2)610
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)9.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220
開口面積(cm2)610
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
材質鋼板製
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)3.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)19/20
ダクト径(Φmm)100
アズワン品番64-1107-82
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127
開口面積(cm2)216
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード