146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)0.77 消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz) 適合パイプ径(Φmm)150 羽根形状プロペラファン 風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
8,888 税込9,777
当日出荷

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式 その他給気シャッター付、風圧式シャッター付 質量(kg)1 電圧(V)100 開口寸法(mm)150×200 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 騒音値(dB)(50/60Hz)29/30 風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139 羽根径(Φmm)150 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用 羽根径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)175角 質量(kg)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5 騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5 風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)375 寸法D(mm)210 寸法B(mm)349 寸法C(mm)325 板厚(mm)t=25
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

質量(kg)0.8 電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法M(mm)8-Φ15 寸法N(mm)4-Φ15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 構造オイルポケット付フィルターパネル 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファンプロペラファン
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプシロッコファン(同時給排) 電源(V)AC100 スイッチ引きひもスイッチ付 本体質量(kg)約1.5 適合場所居間用 開口寸法(mm)150×200角 消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7 適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)37/34 風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
5,998 税込6,598
欠品中

1個
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 基準周囲温度(℃)-10~40
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付 ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用 質量(kg)5.8 マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15 騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24 埋込穴(Φmm)300角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1台
68,980 税込75,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様20cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)297 寸法D(mm)140 寸法B(mm)270 寸法C(mm)247 板厚(mm)t=25
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用 材質ラワン材 寸法A(mm)325 寸法D(mm)165 寸法B(mm)298 寸法C(mm)275 板厚(mm)t=25
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷