和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100
適合場所居間用
電源コード(m)0.7
接続端子速結端子接続
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
関連キーワード