69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(kg)17.3 羽根径(Φmm)450 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)170/220 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)41/44 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4200/5000
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品取付金具、取扱説明書 適合92mm角の換気扇 寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45 色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)50
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 仕様45cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)6.2 寸法L(mm)5 寸法H(mm)359 寸法A(mm)574 寸法F(mm)79 寸法D(mm)320 寸法E(mm)500 寸法B(mm)540 寸法C(mm)507 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)539 寸法G(mm)285 寸法K(mm)14
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。 適合場所各種工場や倉庫
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様45cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)10 寸法A(mm)320 寸法F(mm)540 寸法D(mm)540 寸法E(mm)582 寸法B(mm)539 寸法C(mm)499 板厚(mm)t=2.0 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)80 寸法K(mm)(28)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


運用機種(公称ハネ径)(cm)45 仕様45cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.1 寸法H(mm)137 寸法A(mm)574 寸法F(mm)320 寸法D(mm)492 寸法E(mm)487 寸法B(mm)539 寸法C(mm)540 板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)5 寸法G(mm)492 シャッター4
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷



1台
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合場所屋内 電源(単相/V)100 相数1P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-20~40
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属フィルターにかぶせるだけで取付け簡単 装着時にフィルターが破れにくい角ポケット付き たるみ防止用脱着テープ12枚入 整流板タイプにも使用できます 一般的な深型60cm幅のレンジフードで2回分、75cm幅で2回分、90cm幅で1回分使用できます
材質難燃性ポリエステル繊維、PET、天然ゴム 外形寸法(cm)約45×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
599 税込659
欠品中



材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個 マンセル値2.1Y7.7/1.1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フィルターの厚さ約2.5倍 吸油力約2倍 金属フィルターをはずさずに取り付け簡単 手でカット可能 使用可能機種:深型60cmタイプで3回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで2回分、浅型幅45cmタイプで4回分、60cmタイプで3回分 整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布 外形寸法(cm)約幅46×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
589 税込648
当日出荷

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルターの厚さ約2.5倍 吸油力約2倍 金属フィルターをはずさずに取り付け簡単 15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット 使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷