446件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)3.3(本体のみ) シティブラック タイプ格子 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29 適合パイプ径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)320角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

用途居室・洗面室・トイレ用 材質樹脂製 ブラック 取付壁・天井取付可 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.0/2.8 電源入切スイッチ付 定格電圧(V)100 適合場所居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
シティブラック タイプ格子 材質PP樹脂
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(kg)2.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/17.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/32 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)690/690 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途30cm換気扇用(羽根径) 材質樹脂製 タイプ格子無し 開口寸法(mm)350×350 適合サイズ30cm換気扇用
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ACファン 形状角形 特性防湿 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)鉄製 色(フレーム)黒色焼付塗装 羽根:黒 使用温度範囲(℃)-40~+50 使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用 付属品付属取付ビス4.0×20 材質樹脂製 開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用 付属品取付ネジ(4×20)×4本 材質樹脂製 開口寸法(mm)300×300
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラット型・シロッコファン(左排気)
用途幅60cm・総高さ20cm対応 仕様前幕板:別売り 質量(kg)13 ブラック 機能スロットフィルタ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 関連資料(0.2MB)
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です) フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。
材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約345×60×H180 ブラック 耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レンジフードのスチールカバー面(整流板)にマグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。 調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けられます。 スチール棚板の裏面にも取り付け可能。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなどの収納に便利です。 【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らなレンジフード整流板、スチール棚板
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット 寸法(mm)約280×50×H40 ブラック 質量(g)約255
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板 タイププロペラファン スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途20cm換気扇用 付属品取付ネジ(4×35)×4本 材質樹脂製 ねじ長さ(mm)35 開口寸法(mm)250×250
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。 よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。 取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上 上段:約270×70×H180mm中段:約270×110×H245mm(枠H50mm)下段:約270×D115×H110mm
材質本体:スチール(粉体塗装)マット・キャップ:シリコーン 寸法(mm)上段:約270×70×H180、中段:約270×110×H245(枠H50)、下段:約270×D115×H110 ブラック
1個(1個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

付属品ガード取付バンド、取扱説明書 寸法A(mm)125 塗装色 塗装ポリエチレンコーティング
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品フック5個 材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン ブラック 質量(g)2000 備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:52cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内 耐荷重パネル:5kg / フック1つあたり:250g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.9×4.3×57(フック含む)
1個
4,100 税込4,510
9日以内出荷

1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL 高さ(mm)200 全高(mm)600(取付時)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れが目立ちにくい黒色のレンジフードフィルター。厚手タイプなので油汚れををたっぷり吸収します。熱に強い難燃性不織布使用。浅型・深型どちらのレンジフードにも使用可能。1ヵ月を目途に取り替えてください。取付けテープ8片付
用途レンジフードフィルター 材質ポリエチレンテレフタレート(フィルター)/ナイロン(取付けテープ) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)600×460
1個
119 税込131
5日以内出荷

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるラップホルダー。使いたい時にサッと取ることができて便利です。ラップやアルミホイルを2段に分けて収納できます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定。
付属品六角レンチ 取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約19cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。) 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約330 シリーズtower 耐荷重(kg)0.6(1段あたり:0.3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×9×12 内寸法(cm)【上段】W19×D5.5【下段】W19×D5.5×H6.3
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品フック8個 材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン ブラック 質量(g)900 備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:56cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内 耐荷重パネル:2kg / パネル下バー:2kg(フック1つあたり:250g)(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.3×4.3×22.7(フック含む)
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)