カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 日用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)

「換気扇の枠」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機換気扇用交換用フィルターMサイズオーム電機
689税込758
1セット(5枚)
当日出荷
羽根の直径が20cmの枠付換気扇の交換用フィルターです。(フィルターサイズ41.5cm×41.5cmです。)難燃特殊フィルターなので熱に強く安心です。フィルターだけの交換式なので経済的。取付用テープ付きなので、フィルターの交換がワンタッチで出来ます。再生ペットボトルを使用した環境に優しいリサイクル商品です。
材質ポリエステル難燃特殊不織布質量(g)約6寸法(幅W×長さL)(cm)約41.5×41.5
ドアダンパー ノダドアダンパーノダ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
Benry カギつきロックマン2 BenryBenry カギつきロックマン2Benry
829税込912
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
窓用補助錠の決定版!上枠・下枠どちらでにも取り付け可能。 換気扇やウィンドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)36×55材質本体:亜鉛ダイキャスト・塗装仕上げ、押し板:天然ゴム、カギ:ABS樹脂、カバーキャップ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル取付可能寸法(mm)27~43
換気扇カバー オーム電機換気扇カバーオーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)
3日以内出荷
枠付き換気扇用の交換フィルターです。 付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)12枚付き ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン材質(フィルター)不織布
換気扇カバー オーム電機換気扇カバーオーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1セット(3枚)
当日出荷
ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。 フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。 ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式) 交換時期の目安は、約1ヶ月です。 換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)不織布
有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)寸法H(mm)250寸法A(mm)486寸法F(mm)399寸法D(mm)438寸法E(mm)399寸法B(mm)427寸法C(mm)385寸法G(mm)255
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-32タイプ(鋼板製)寸法H(mm)200寸法A(mm)421寸法F(mm)334寸法D(mm)373寸法E(mm)334寸法B(mm)362寸法C(mm)320寸法G(mm)190
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-27タイプ(鋼板製)寸法H(mm)180寸法A(mm)371寸法F(mm)284寸法D(mm)323寸法E(mm)284寸法B(mm)312寸法C(mm)270寸法G(mm)140
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-24タイプ(鋼板製)寸法H(mm)150寸法A(mm)338寸法F(mm)251寸法D(mm)290寸法E(mm)254寸法B(mm)279寸法C(mm)237寸法G(mm)140
産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア産業用換気扇用不燃枠東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板質量(kg)6.7寸法A(mm)464寸法F(mm)160寸法D(mm)418寸法E(mm)458寸法B(mm)434寸法C(mm)402寸法G(mm)M8
産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア産業用換気扇用木枠東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り ELPAかんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入りELPA(1件のレビュー)
949税込1,044
1袋(2枚)
翌々日出荷
◇枠付きなので、まるごと取替え 面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク! ◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ! ◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい ◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着 取替え回数も少なく経済的
用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm) ◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂 ◇フィルター部:難燃不織布 ◇フィルター入数:2枚 ◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
浅形レンジフードファン用システム部材 / 煙逆流防止ダンパー 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 煙逆流防止ダンパー三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×330×170
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら