22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
6,998 税込7,698
欠品中

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径Φ100mm 寸法(mm)埋込:177角 質量(kg)1.5 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷


オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ