ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
ONOFFの切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
仕様通電表示付
色ニューホワイト
定格遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
回路方式半導体制御方式
使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110
定格0.5A 100V AC
温度上昇端子部 45 ℃ 以下
引張強度100 N 1 分間
耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)1200
ONOFFの切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
ONOFFとセンサーの自動運転手動運転の切替用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
付属品木ネジ×2本
質量(kg)0.2
電源単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)5~40
制御仕様2A(200Wまで)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72
相対湿度90%以下
起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下
周囲温度(℃)0~40
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットホワイト
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)70
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
ONOFFと強弱の切替用
~10W用
スイッチ定格0.5A
24時間ラベル入り
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと熱交換気運転急速運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと熱交換気運転急速運転の切替用
24時間ラベル入り
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
スイッチ定格0.5A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
スイッチ定格4A
ONOFFと強弱運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFの切替え用
~10W用
スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱)
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
~10W用
スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
電流(A)4
アズワン品番64-9694-72
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電流(A)4
アズワン品番64-9694-78
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
色マットグレー
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
電流(A)0.5
アズワン品番64-9694-77
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
電流(A)4
アズワン品番64-9694-81
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ