29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ150mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×600
1台
5,598 税込6,158
11日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。 材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ダクト用部材
種別排塵換気キャップ アイボリー 寸法A(mm)81 寸法D(mm)109 寸法E(mm)128 寸法B(mm)68 寸法C(mm)207 入数(個)1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.18MB) メーカー商品コード0505F01
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンジフード部材 アルミ製丸形フード SFX150 Φ150のダクトに取付ける排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.22MB) メーカー商品コード0505F01
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41 風量強中弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180 タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所 セット内容前幕板 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1 風量強弱 照明 適合パイプ径(Φmm)150 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レンジフード部材 アルミ製防火ダンパ付丸形フード SFXD150C Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.25MB) メーカー商品コード0506A01
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

レンジフード部材 ステンレス製防火ダンパ付深型フード(ガラリ付) CFXD150SC Φ150のダクトに取付ける防火ダンパ付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.25MB) メーカー商品コード05FFF01
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

レンジフード部材 ステンレス製深型フード(金網付) CFN150S Φ150のダクトに取付ける金網付きの排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ) 関連資料(0.23MB) メーカー商品コード05FFE01
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷