47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター 3枚入 台紙仕様
使用場所換気扇まわり 材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維 サイズ(cm)30×30
1個
299 税込329
当日出荷

パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合) 質量(g)約35(1袋当たり) 1枚の寸法(mm)約300×300 アズワン品番65-0452-47
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷

エムエーパッケージングレンジフードフィルター キャップタイプ 4枚入
エコ商品
金属フィルターにかぶせるだけで取付け簡単 装着時にフィルターが破れにくい角ポケット付き たるみ防止用脱着テープ12枚入 整流板タイプにも使用できます 一般的な深型60cm幅のレンジフードで2回分、75cm幅で2回分、90cm幅で1回分使用できます
材質難燃性ポリエステル繊維、PET、天然ゴム 外形寸法(cm)約45×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
599 税込659
当日出荷

トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。 フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン 寸法(cm)約30×30
1袋(6枚)
319 税込351
当日出荷

材質アルミ箔・難燃性不織布 適合サイズ(Φmm)(換気扇ハネ)300 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)395×400×30
1枚
439 税込483
当日出荷

磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個 材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布 寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H) 質量(g)180 適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇 アズワン品番64-7992-56
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
1個(1枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トイレ・浴室換気扇のホコリをペタッとキャッチ!粘着剤付き特殊フィルターが花粉を逃さない!光触媒の効果で抗菌・防臭。24時間換気扇にも取付け可能!※特殊形状には取り付けられない場合があります。
用途トイレ・浴室・換気扇フィルター 材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン 寸法(cm)【フィルター】30×30【取付テープ】2.5×1(8片) 適合サイズ30インチ
1袋(3枚)
379 税込417
5日以内出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
1袋(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。 フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。 ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式) 交換時期の目安は、約1ヶ月です。 換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)不織布
1セット(3枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。
用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル 材質難燃性不織布 厚さ(mm)2
1セット(100枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィルターの厚さ約5倍 吸油力約3倍 めんどうな取替回数が減ります 着脱テープ12枚付 金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能 使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布 幅(cm)約34 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)30
1セット(6枚)
889 税込978
当日出荷



質量(kg)3.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所 適合場所業務用厨房、台所
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失22Pa~40Pa
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430 セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 圧力損失60Pa~80Pa
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式給気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5 使用場所換気扇まわり 材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル 適合機種メーカーパナソニック用 適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
1セット(2枚)
1,137 税込1,251
当日出荷

1パック(6枚)
889 税込978
3日以内出荷

吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。 レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。 カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質難燃性不織布 幅(mm)460 長さ(m)3.6 寸法(cm)約46×180
1枚
999 税込1,099
当日出荷

給油量3倍、長持ち3倍、通気性120%にUPした超厚手フィルター。カット済で取付簡単!
材質難燃性不織布
1個(6枚)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65 電源電圧(V)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 質量(kg)4.5 電源電圧(V)100
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)3.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

質量(kg)3.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷