商品豆知識
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:150.0
羽根径(Φmm)180
質量(kg)4.7
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50
ダクト径(Φmm)EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170
羽根径(Φmm)180
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16
ダクト径(Φmm)EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165
羽根径(Φmm)180
質量(kg)5.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6
ダクト径(Φmm)EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
質量(kg)9.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)40.50/50.50/33.50/36
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39.50/33/32
ダクト径(Φmm)(OA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×570×470
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/240/180/170
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
電圧(V)100
電源単相(Φ)
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19
風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
寸法G(mm)6
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
速結端子台付。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)単相100V
「バス乾専用中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!
羽根径(Φmm)180
質量(kg)6.1
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)[強]30[弱]19.5/[強]34.5[弱]21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×499×470
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]35[弱]26/[強]34.5[弱]24
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]250[弱]165/[強]240[弱]150
機外静圧(Pa)0
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。
”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
ドレン抜き方向を回転可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。
極数4
電源(V)単相100V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)三相200V
寸法G(mm)6
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製
極数4
電源(V)単相100V
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960
風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180
質量(kg)10
電圧(V)100
消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960
風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ