商品豆知識
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所各種工場や倉庫
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに
方向(通風)排気形
分類標準形
適合場所工場、倉庫
適合場所危険物
質量(kg)82
1個
¥189,800
税込¥208,780
25日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)12
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)0.6
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)3.3
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)1.7
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6511
質量(kg)1.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)1.2
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)1.1
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)0.8
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6499
質量(kg)0.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合場所危険物
質量(kg)0.7
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)18
1個
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)18
1個
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)12
1個
¥67,980
税込¥74,778
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)90
1個
¥209,800
税込¥230,780
25日以内出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6529
質量(kg)3.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)1.1
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)0.8
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6481
質量(kg)0.7
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)11
1個
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)140
1個
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)90
1個
¥479,800
税込¥527,780
25日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)1.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)82
1個
¥399,800
税込¥439,780
25日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)51
1個
¥299,800
税込¥329,780
25日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)51
1個
¥139,800
税込¥153,780
25日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)11
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)140
1個
¥659,800
税込¥725,780
15日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)0.6
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)1.2
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6502
質量(kg)1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
適合場所危険物
質量(kg)0.8
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く)
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。
トラスコ品番114-9609
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6
適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)93
出力(50/60Hz)(kW)0.022
吐出口外径(Φmm)147
吸込口内径(Φmm)147
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付Sタイプより静かな運転が可能です。
用途大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場
周波数(Hz)50/60
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。
トラスコ品番114-9611
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz2~7.5/2~9
適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)123
出力(50/60Hz)(kW)0.025
吐出口外径(Φmm)197
吸込口内径(Φmm)197
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ