用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
換気扇停止時は内部シャッターが閉じ室内の冷暖房空気を逃がしません。ベルマウス構造採用ボディー。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
関連キーワード