精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
仕様すべり止めのローレット付
トラスコ品番370-8331
質量(g)24
最大口開き(mm)約20
先端幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。
用途切る作業に
サイズ(mm)190
トラスコ品番760-8861
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)255
寸法A(mm)193
寸法D(mm)21
寸法E(mm)24
切断能力(mm)(ワイヤー)5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)41
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード