カテゴリ

  • 医療(39)
    • 握力計(26)
    • 筋力測定(3)
  • ヘルスケア(26)
    • エクササイズ用品(22)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験用品レンタル(1)
  • 介護用品(65)
    • レクリエーション用品(26)
  • 切削工具(162)
  • 作業工具(52)
  • 卓上消耗品(20)
  • 農具(19)
  • 厨房用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 電動工具(11)
  • 物流用品(8)
  • 手袋(8)
  • 日用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「握力」の検索結果

487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリップ CAPTAIN STAGハンドグリップCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)寸法(mm)約94×28×126
握力計 堤製作所握力計堤製作所(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属質量(g)490医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業デジタル握力計(グリップD)竹井機器工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
アルミハンドグリップ CAPTAIN STAGアルミハンドグリップCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)約133×101×26材質グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)仕様強化・効果のある部位:手・腕
アジャスタブルハンドグリップ LITEC (ライテック)アジャスタブルハンドグリップLITEC (ライテック)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
オレンジ・ブラック適合負荷10kgから40kgまで
【レンタル】デジタル握力計 竹井機器工業【レンタル】デジタル握力計竹井機器工業
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲(kg)5~100電源単4乾電池2本
握力計(スポーツテスト用) ツツミ握力計(スポーツテスト用)ツツミ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520
ハンドグリップ (アジャスタータイプ) CAPTAIN STAGハンドグリップ (アジャスタータイプ)CAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。 調節範囲は10~40kgです。
仕様強化・効果のある部位:手・腕材質本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき)寸法(mm)約116×141×21レッド質量(g)約139強度(kg)10~40
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)ホーザン(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182トラスコ品番120-4513質量(g)270最大荷重(N)255(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ アタッチメントリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセルドリルチャック(キー付タイプ)ベッセル(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
コングチャック ANEXコングチャックANEX
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付) アズワンオールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)アズワン
2,178税込2,396
1個
当日出荷
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。 少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。 シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質ステンレス、シリコン
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
用途穴明け加工材質IC908仕様先端交換式ドリルヘッドCOATコーティングTiAlN・PVDコーティング
ソール用アルミ生爪 アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
ソルボヒッププロテクター ソルボセインソルボヒッププロテクターソルボセイン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
指フック付きで、握力の弱い方でも装着が容易です。衣服の上からでも装着できます。大型のソルボパッドが、転倒時の大腿骨頸部への衝撃を緩和します。
材質本体/ナイロン・ポリウレタン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
169,800税込186,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)トラスコ品番150-8067質量(g)100振れ精度(mm)0.05以下
缶開け お助け君 サンセイ缶開け お助け君サンセイ
740税込814
1個
当日出荷
プルリング式の缶詰や調味料ボトルの蓋を、テコの力を利用して簡単に開ける事ができます。 プルリングやプルトップは、握力の弱いお年寄りには、硬くて開けづらいものです。 リングを起こして缶蓋を開けるまでの動作が、少しの力でできるように工夫しました。 缶詰以外の、プルリング・調味料ボトル(醤油、みりん、酒、ドレッシングなど)、あるいは飲料缶のプルタブを開けるのにもご利用できます。
材質ABS樹脂、エラストマーオレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5Dイスカル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から29日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
フライスチャック(分割爪タイプ) ビクターフライスチャック(分割爪タイプ)ビクター
279,800税込307,780
1台
当日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。 テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。 薄型で重心が低く把握力が大きいです。 優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台にチャック外径(Φmm)255質量(kg)27.7把握能力46kN外径把握(mm)4~210内径把握(mm)68~189
北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用アルミ生爪アーム[作業工具]
10,980税込12,078
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14全長(mm)150質量(g)193ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)7寸法B1(mm)4.7寸法B3(mm)10.5
HGパッカー 愛星特発HGパッカー愛星特発(4件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24全長(mm)300質量(g)656ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)9.5寸法B3(mm)15
ドリルチャック モノタロウドリルチャックモノタロウ(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
バックライト付デジタル握力計 180kg対応 ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応ドリテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
180kgまではかれる握力計日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすいユーザー登録19人測定結果を記録しないクイック測定可能前回値との差がわかる前回測定値が確認できるオートパワーオフ
仕様【登録ユーザー】19人ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0取扱説明書(1.34MB)
先生おすすめ直定規 レイメイ藤井先生おすすめ直定規レイメイ藤井(3件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。 対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。 鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。 柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質再生PET樹脂(100%)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴム
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
マニクイック・ソフトタッチ レイクス21マニクイック・ソフトタッチレイクス21(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
爪は切らずに削る!握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂レッド質量(g)70アズワン品番8-8135-01
トップギア アトムトップギアアトム(28件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
【リンクルカット製法】 手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。 手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。 【ソフトで摩耗に強い】 やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。 【手首ショート】 手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。 ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン入数(双)1機能耐久性材質(ベルト)合成皮革、PU布材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン材質(掌側)合成皮革袖口仕様マジックタイプ
先生おすすめ直定規15センチ レイメイ藤井先生おすすめ直定規15センチレイメイ藤井(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
寸法(mm)【45°】121×85×85×1厚、【30°60°】140×121×70×1厚質量(g)19エコマーク認定認定測定範囲(cm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
Sパッカー 愛星特発Sパッカー愛星特発(4件のレビュー)
399税込439
1袋(15個)ほか
当日出荷
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
耐溶剤手袋 ダイローブ440 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ440ダイヤゴム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験厚さ(mm)0.95(裏地含む)入数(双)1材質(裏)綿100%(メリヤス)耐溶剤性有機溶剤全般
ヒビフル HibiFull 消しやすさにこだわった軽い力でスルッと落とせるフローリングワイパー コクヨヒビフル HibiFull 消しやすさにこだわった軽い力でスルッと落とせるフローリングワイパーコクヨ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
握りやすく力が入れやすいグリップで、軽い力で汚れが落とせます。柄の延長線上に備わったグリップにより力がかけやすいため、床にヘッドがしっかり密着し、汚れに力が伝わりやすくなります。ヘッド裏は高密着の材質・形状で、職場の靴跡などのこびりついた汚れをかき取ります。人間工学に基づいた設計で、腰の負担を軽減します。
用途太くて丈夫な柄で、力をかけてもしなりにくく安心です。様々な人が掃除する職場でも使いやすい長さ設計です。柔らかい樹脂付きのグリップで、壁に立てかけやすくなっています。ブラックカラーで汚れが目立ちにくいです。柄を分解できる構造なので、コンパクトに梱包してお届けします。握るのみのグリップから握りながら押せるグリップを備えたことにより、従来品よりも自然な手首の角度で握りやすく、握力が弱い方でも力がヘッドまで伝わりやすくしました。質量(g)430シートサイズ(mm)(別売)W300×D200材質(グリップ)PP、TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×1230材質(柄部)AL、POM材質(ヘッド)PP、TPR、EVA、ABS商品タイプワイパー本体
トルネード箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)トルネード箸アケボノ(厨房機器・キッチン用品)(10件のレビュー)
199税込219
1膳
当日出荷
●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200
ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)
長さ(mm)144刃渡り(mm)52仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP板厚(mm)1.8グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
...
握力特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 握力