高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
関連キーワード