静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階
羽根枚数7枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30
質量(g)約72
電圧(V)USB 5.0
消費電力(W)2.5
材質ABS/ポリカーボネート
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)500
充電時間(時間)約1.5(USB充電)
連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
「ファンを使っていると風にあたったヘアスタイルが気になる」そんなお客様からの声に応えて『ミラーとファンがコラボ!』
ミラーが付いているのでいつでも気になるヘアスタイル、メイク直しや身だしなみチェックができます。
簡単に身だしなみチェックができるミラー付き。
7色LEDライトのイルミネーション機能搭載。
コンパクトなのにパワフルな7枚羽根使用。
首に掛けても、デスクに置いても屋内外どこでも使えます。
付属品ストラップ(90cm)、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
電源充電式
本体質量(g)約82
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)レベル3:約0.6/強、レベル2:約1/中、レベル1:約1.5/弱
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×35×95
風量調整3段階
バッテリー容量(mAh)500
ポート(充電)microUSB端子
関連キーワード