21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体質量(g)65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種ER-80S2・110S5 使用方法1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g)102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品取扱説明書 ブラック
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
ホワイト 幅(mm)110 奥行(mm)34.6 高さ(mm)160 アンテナサイズ(mm)130 質量(g)395 トラスコ品番395-3742 出力10mW/1mW(切替可能) 機能中継用/27チャンネル
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番836-2042 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)450 品名中継器 奥行(mm)36.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
欠品中

ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ 仕様5m
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。
コネクタ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック ケーブル長(cm)3(コネクタ含まず) ブラック 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど メッキ(プラグ)金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

P18-NTPLRBK 電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業 動画あり
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他 ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA)130 動作環境インターネットに接続できる環境 表示7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。 セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350 種別1扉セット 電波到達距離(m)約100
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30 電流(mA)250(通常運用時) セキュリティWPA/WPA2 関連資料クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書 符号化方式JJY準拠 変調方式AM90%変調 LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13 送信距離(m)最大10
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm)100×68×37 電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA)最大300 マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン 関連資料(0.9MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他 インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠 寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず) 仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m 設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定 端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用 電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA)約130 動作環境インターネットに接続できる環境 表示7セグメント数字表示、8桁
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27 電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02 関連資料説明書 符号化方式JJY準拠 変調方式AM 90%変調 Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13 送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)260 消費電力(W)4.5以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×39.5×103(スタンド含まず) 精度(同期)10ms(0.01秒)以下 出力周波数(Hz)40k/60k(スイッチ切替) 入力端子Ethernet(RJ-45) 入力電源AC100V/DC12V(付属ACアダプタ) 使用範囲(m)(輻射可能)半径約10
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
ブラック 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど メッキ(プラグ)金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω)75(F形プラグ) 受信周波数470~710MHz 適合地域強電界地域用 受信チャンネル(ch)UHF・ch13~52 適合周波数UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番421-0557 適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g)120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB 付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)98 電源(V)ファントムDC/11~52 周波数特性40~20000 消費電流(mA)3.5 出力インピーダンス(Ω)200平衡 S/N比69dB以上(1kHz、1Pa) 音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%) 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。 仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) グレー 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) 伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
当日出荷