「携帯 顕微鏡」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯型レンズクリーナーペン ナリカ携帯型レンズクリーナーペンナリカ
3,873税込4,260
1個
6日以内出荷
顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。
付属品キャップ寸法(Φ×mm)15×95
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
予約販売
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
携帯型デジタルスコープ はくでん携帯型デジタルスコープはくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
お子様や学習用に手軽に活用することができるポータブル顕微鏡です。
質量(g)99電源単四電池×1(別売)倍率60-120倍本体寸法(mm)46×33×93
ポケットルーペ SK(新潟精機)ポケットルーペSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ 杉藤LED照明付ハンディマイクロメーター TS-HMシリーズ杉藤
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ八洲光学工業
54,980税込60,478
1セット
9日以内出荷から12日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
円筒外面粗さ標準片 EA 日本金属電鋳円筒外面粗さ標準片 EA日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
【特徴】 小型・軽量・携帯に便利な特徴のある顕微鏡。 明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチ。 精巧な焦点調節輸と着脱自在の黒色ゴム目当ての使用で簡単操作
仕様●総合倍率:100倍●スケール:No、44●コード番号:119-0166401アズワン品番67-4842-19
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペスリーアールソリューション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。サッと出してすぐ拡大最大倍率14倍。3段階の倍率切り替えLED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約70光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約50デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
超小型生物顕微鏡 nihonkouki超小型生物顕微鏡nihonkouki
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる卓上型生物顕微鏡と同等の性能カバーグラス面を上に設置あらゆる場所での観察設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
携帯式デジタル顕微鏡 ケニス携帯式デジタル顕微鏡ケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
スコープ耳かき録画機能付きLCDモニター ブロードウォッチスコープ耳かき録画機能付きLCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付仕様撮影角:60°質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)電源DC5V/1A表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)バッテリー電圧(V)3.7動作時間内蔵電池使用時最大100分程度LED6個動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6拡大率(倍)約10
携帯デジタル顕微鏡(色計測機能付) ケニス携帯デジタル顕微鏡(色計測機能付)ケニス
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD寸法(mm)69×47×75質量(g)100電源USB給電倍率40~140×対応OSWindows 7以降光源白色/UV/IR LED光源(切替式)視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm画素数約200万画素焦点距離5~20mmカメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
顕微鏡修理工具セット ナリカ顕微鏡修理工具セットナリカ
33,000税込36,300
1セット
4日以内出荷
顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ八洲光学工業
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から23日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
ポケットマイクロスコープ 東海ポケットマイクロスコープ東海
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。
ショップ携帯金属顕微鏡 日本光器製作所ショップ携帯金属顕微鏡日本光器製作所
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
付属品専用キャリングケース総合倍率100倍照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)接眼レンズ広視野WF10×対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)
ニコン小型双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ニコン小型双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型実視野(Φmm)11
LEDライト付携帯顕微鏡 クリアー光学LEDライト付携帯顕微鏡クリアー光学
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
用途印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に寸法(mm)33×19×84質量(g)32倍率(倍)60~100(倒立像)光源LEDライト使用電池LR1130×3(付属)材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-62
LEDポケット顕微鏡 ティ・エス・ケイLEDポケット顕微鏡ティ・エス・ケイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
携帯、持ち運びに便利です。 バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm)約35×84×20本体質量(g)約32倍率(倍)約60~100倍材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットメジャリングマイクロスコープ 東海産業(PEAK)ポケットメジャリングマイクロスコープ東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
LEDライト付 小型顕微鏡 I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付 小型顕微鏡I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。 コンパクトなサイズなので携帯に便利です。 倒立像タイプ。
付属品専用ケーストラスコ品番805-2035サイズ49×86×20mm質量(g)54倍率60~100倍(ズーム)使用電池LR1130×3個(付属)
ハンドテレスコープ BeHAUSハンドテレスコープBeHAUS(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30材質(レンズ)アクリル
Dino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンド ANMODino-Liteシリーズ用可変式携帯スタンドANMO
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットマイクロスコープ 京葉光器(LEAF)ポケットマイクロスコープ京葉光器(LEAF)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
検査用マイクロスコープ ティ・エス・ケイ検査用マイクロスコープティ・エス・ケイ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
5日以内出荷
印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。
用途検査用マイクロスコープ倍率(倍)約15本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット・マイクロスコープ 東海産業(PEAK)ポケット・マイクロスコープ東海産業(PEAK)(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127種別スコープ
シャーレホルダー Nikon(ニコン)シャーレホルダーNikon(ニコン)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら