274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
488 税込537
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

共立電気計器携帯ケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

三和電気計器携帯ケース
エコ商品
C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース
種別携帯ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器2200用携帯ケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

共立電気計器マグネット付携帯ケース
エコ商品
マグネット付で配電盤の鉄板ベース等へ簡単設置!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

I0R500用キャリングケース
種別携帯ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×220×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比20~80%
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
用途SS7012, LR8431, LR8432用 携帯ケース アズワン品番64-3413-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様DT4250シリーズ用 アズワン品番64-3412-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

三和電気計器携帯用ケース
携帯ケース
種別携帯ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
適合ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 , 3280シリーズ , L9208収納可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電気計器携帯用ケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。
質量(g)272 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58 アズワン品番64-8002-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様DT4220シリーズ用 アズワン品番64-3413-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

共立電気計器携帯用ケース
エコ商品
寸法(mm)240(L)×115 (W)×80 (D)mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
BT3554-50,BT3554-51,BT3554-52用。
アズワン品番64-8881-87 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
RM3548-50専用です。ハードケースで携帯時の持ち運びに便利です
質量(kg)約1.43 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×260×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,380 税込16,918
6日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共立電気計器携帯用ケース
エコ商品
携帯用ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器携帯用ケース
エコ商品
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×350×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
エコ商品
LR8410/LR8416を1台とLR8510/LR8511を4台を収納可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

トラスコ品番448-5467 質量(g)70 アズワン品番64-3413-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

TRUSCO携帯マスクケース
エコ商品
マスクを持ち歩く時に折れ曲がる事がなく便利です。清潔にマスクを保管できます。目安マスク入り数は3枚です。
用途マスクを保管、収納ケースとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

タカチ電機工業取手付 携帯型ケース PUTシリーズ
エコ商品
取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。
付属品取付ビス・ゴム足 材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯ケース
種別手帳ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

共立電気計器配線チェッカー
エコ商品
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源接続した電源ラインから受電 適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-02 六角ドライバーセット エンジニア 動画あり
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 トラスコ品番395-4820 質量(g)186 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)10 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4 角度測定精度(°)±0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82 内容10本入 質量(g)5.5 仕様プラケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)~600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)