海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。
スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。
乾電池式なので、使う場所を選びません。
強・弱水流の切替えができます。
旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様動作音:≦約65dB
付属品専用ポーチ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約215
ノズル長(mm)約100
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
タンク容量(mL)約140
サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372
防水仕様IPX6相当
アズワン品番65-0530-14
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャー
セット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式
質量(g)約80
電源(V)DC5/1A
規格VCCI Class B
ポート数5
適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE)
接続方式ギガビット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70
最大消費電力(W)約2.5
インターフェースRJ-45ポート×5
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)-20~70
LEDPower×1、Link/Act×5
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
ファン冷却:ファンレス
マグネットあり
MACアドレス登録数2000個(全ポート合計)
ジャンボフレーム最大9216Bytes
ネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様パケット:128KBytes
伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
その他スイング折り畳みプラグ
質量(g)53
出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8
入力AC100-240V50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。
手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。
材質PC+ABS
色ブラック
質量(g)約53
出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8
入力AC100-240V 50/60HZ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
18.5インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの早いゲームも場所を選ばずにプレイが可能です。18.5インチの大画面と携帯性を両立し、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2(120Hz)とminiHDMI 2.0 x1(120Hz)を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター背面に自立式キックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター(ケーブル一体型)、miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、VESA 取付ネジ×4、携帯用ポーチ
質量(kg)約1.1
サイズ18.5
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高mmx幅mmx奥行mm
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 97%
解像度1920×1080
応答速度14ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/Type-C×2
スピーカー1W×2
モードブルーライト軽減:YES
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/4A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178°V:178°
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)パネル
湿度範囲(%)使用:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h)
材質(本体)GF-PET樹脂、
寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170
色ホワイト
質量(g)60
消費電力(W)10
温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません)
LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF
適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,590
税込¥2,849
7日以内出荷
お出かけの必需品
コンパクトミラー・パワーバンクが一体化!ポーチに入れてスマートに持ち運べる。
ミラー・モバイルバッテリー・LEDライトの三機能がコンパクトに一体化、携帯に便利。
モバイルバッテリーは大容量4000ミリアンペア、携帯電話等を素早く充電。
ミラーは等倍、2倍の2種類、使い勝手が良く、LEDライト付だから暗い場所でも安心。
付属品USB/microUSBケーブル、取扱説明書
材質ABS、ガラス
色ピンク
質量(g)約145
充電時間(時間)約3~4(目安)、約1.5回充電可能(iPhone等)
バッテリー容量(mAh)4000
サイズ(mm)約90Φ×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
海外150国以上で利用できる海外コンセントマルチ変換プラグ
海外でスマートフォン・デジタルカメラ・ノートPC等を充電することが可能です。
色ホワイト
セット内容海外トラベルアダプタ、携帯用トラベルポーチ付属
質量(g)約65(各プラグ合計)
交流電圧(V)125~250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×41×50
アズワン品番65-2350-80
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国海外150カ国以上
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池付です。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材
付属品充電池用携帯ポーチ、パワーバンクケーブル
トラスコ品番428-2844
セット内容LEDミニランタンーボンファイア-、3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード
幅(mm)59
高さ(mm)115
奥行(mm)55
保護等級IPX7
充電時間4
光源色白
バッテリー容量(mAh)3400
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1030
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
充電可能本数1本
落下衝撃(m)1
最大点灯時間59(LOW)5.5(HIGH)
照射角度(°)360
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。
銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品携帯用ポーチ
材質純銅
質量(g)約115
寸法(cm)13×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材
付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ
トラスコ品番428-2845
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード
幅(mm)59
高さ(mm)115
奥行(mm)55
保護等級IPX7
充電時間3
光源色白
バッテリー容量(mAh)2600
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1030
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
充電可能本数1本
落下衝撃(m)1
最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)
照射角度(°)360
1パック
¥6,988
税込¥7,687
翌日出荷
・充電式のおしり洗浄器。・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます。・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)。・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます。・便利なオートパワーオフ機能(約1分)。・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に
付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh
本体質量(g)約260
入力DC5V 1A (USB Type-C)
充電時間約2時間 ※空の状態から満充電まで
タンク容量(mL)約180
モード弱 / 強 / 間欠
防水仕様JIS C 0920 IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171
吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ちょっとしたお出かけやアウトドアにも。手軽に持ち運べるサイズの斜め掛けバッグ「防災サコッシュ」
用途防災グッズがあらかじめ入っているので、毎日の通勤や通学・お出かけやアウトドアの緊急時にも備えられます。耐久性が高く防滴機能付きのリップストップ生地で、両面に抗菌加工済み。肩紐は、光を反射するので暗い場所でも目立ち、取り外してロープとしても活用できます。防水・防風効果のある防寒アルミブランケット、凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレ、緊急連絡先や血液型などを記入できるIDカード入りホイッスル、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行の減災グッズチェックリスト(日・英対応)、不織布マスク(大人用)各1個入り。
セット内容肩紐付きポーチ・防寒アルミブランケット・携帯トイレ・IDカード付ホイッスル・不織布マスク・減災グッズチェックリスト
材質ポリエステル
寸法(mm)サコッシュ:240×140
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容非常持出袋ビッグナップ(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)、コンパクト肌着セット(男・女各1)、スーパー保存水(1.5L)、パンの缶詰(2缶)、懐中電灯(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、液体ローソク(マッチ付)、クイックコンロ(携帯袋・燃料付)、ステンレスナベ、3人用食器セット、ロープ(5m)、ポケットコート(2着)、スベリ止付軍手(2組)、レジャーシート(2帖)、救急セットDr.K(ベルトポーチ型)
質量(kg)約6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●リードタイプ: テストリードキット●コネクタサイズ: バナナプラグ●リード長: 1.3m●安全カテゴリ: IEC 61010-031●Pomona 電気 DMM テストリードキット、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードは、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。絶縁が施された精密ポイントアダプタにより、届きにくい場所にあるテストポイントに簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、汎用性をテストするためにテストリードに直接装着します。テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード