名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。
高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。
AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49
付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ
質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5
最大出力125mW
電池DC 3V 単4形×2
スピーカー2.8cm丸形(8Ω)
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
充電式AM/FMポケットデジタルラジオ。AMラジオ番組がFM放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。音声最大出力(本体スピーカー)1000mWスピーカー搭載。FMステレオ対応。70cmネックストラップ採用により携帯性強化。誤動作防止ロック機能搭載。アラム・スリープタイマー機能採用。液晶バックライト採用。日本語メニュー
色ブラック
電圧DC5V 1A
質量(g)92
長さ(cm)【ネックストラップ】70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×105
機能誤動作防止ロック機能搭載、アラム・スリープタイマー機能採用、液晶バックライト採用、日本語メニュー
使用時間【イヤホン使用時】AM受信時:約18時間、FM受信時:約18時間、【スピーカー使用時】AM受信時:約10時間、FM受信時:約10時間
商品構成本体、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書
スピーカーΦ30mm/12Ω/1000mW
受信周波数FM:76.0-108MHz / AM:522-1620KHz
バッテリー容量(mAh)800
出力端子(イヤホン)Φ3.5mm/ステレオ32Ω
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード