色ブルー
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
セット内容布製氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)79×75×169
本体質量(kg)0.24
取扱説明書(2.06MB)
ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。お子様でも使いやすい。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー、製氷スタンド
本体寸法(mm)49×49×145
本体質量(kg)0.16
取扱説明書(2.03MB)
1本
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
長時間冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに。
用途お買い物の保冷剤代わりに。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)76×76×159
本体質量(kg)0.29
取扱説明書(2.35MB)
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります
オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです
仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3~4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製
アズワン品番67-9275-99
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
氷と水 の比率をご自身の好みで調整し長時間クールダウンできます。
用途キャップを回して投入口を開け、冷水・氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にしてください
仕様冷凍不可
材質PVC(本体・キャップ)
寸法(mm)190×210×72
色ブルー
質量(g)250
特性加熱不可
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に
材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
爽快・冷却ジェルが頭や体をすっきりとリフレッシュします。
凍らない不凍ジェルがおでこにぴったりフィットします。
くり返し使用できます。
専用カバー付なので、適度な冷たさで使用できます。
用途頭痛・発熱・歯痛・寝苦しいとき・打撲・ネンザ・仕事、勉強中のリフレッシュ・足のむくみとり・日焼け後のほてった肌・スポーツ後のアイシング
質量(g)210
高さ(cm)4.5
縦(cm)22
横(cm)14
1個
¥619
税込¥681
取扱い終了
材質本体…ステンレス鋼/ボトルキャップ…PC/ミストタンク…PC/ミストストロー…PE/Oリング…シリコン/飲み口…PC/底部…合成ゴム
容量(mL)580(ミストタンク装着時:560)
質量(g)370
直径(Φcm)7
幅(cm)8.5
高さ(cm)27
保冷効力(℃)8以下(6時間)
グッドデザイン賞を受賞した累計販売本数80万本の大人気商品、シリコンボトルにシリコンボトルナノが新登場!
155mmと小さく持ち歩きやすいサイズのナノはカバンの中でもかさばらずとってもコンパクト。
ランチやちょっとした外出のお供にピッタリです!
また、冷凍してお弁当箱の上に置けば保冷剤替わりにもなります。
飲み終わったボトルはくるくる丸めてコンパクトにできます。
材質本体・リング・パッキン:シリコーン樹脂、蓋・飲み口:ポリプロピレン
サイズ(mm)Φ44、W48、H155
湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。
材質(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
関連キーワード