26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

部品がない一体型のさく乳ポンプです。本体のみ洗浄するだけの簡単お手入れ。コンパクトで持ち運びしやすい手のひらサイズです。組立不要で手間なくすぐにさく乳できます。さく乳カップはフラワー形状でお肌にやさしくフィットします。さく乳量がひと目でわかるめやす目盛り付きです。
用途おっぱいの張りに、搾乳時の前搾りに、余った母乳を搾る時に、さく乳・授乳時の漏乳受けに、卒乳時の乳房ケアに 材質シリコーンゴム 寸法(mm)82×80×147 質量(g)148 耐熱温度(℃)120 アズワン品番63-1209-35 消毒方法煮沸・薬剤・電子レンジ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

偏平・カンボツ乳頭で直接授乳できない方に乳首を引き出し授乳できるようにします。
付属品専用ケース 材質(ポンプ)天然ゴム、(吸引口・ケース)ポリプロピレン 松吉医科器械コード07-2836-00
1個
619 税込681
翌々日出荷

松尾刃物製作所フンカキ
鶏舎の掃除、酪農家の作業に。
用途家畜などのフンの掃除に。 全長(mm)1200 アズワン品番64-8283-91 刃渡り(mm)240
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

両胸同時さく乳で、さらに効率よく、しっかり母乳がとれるダブル電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、心地よくさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動&両胸タイプ。 パーツの点数も少ないので、お手入れ・組み立ても簡単。 長いチューブは母乳が通らないので、洗浄・消毒不要です。 充電式バッテリー内蔵。充電ができるから、電源がない場所でもお使いいただけます。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向け 原材料本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部(専用充電式バッテリー含む):ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど 消毒方法煮沸、レンジ、薬液※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒不可
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

Linicon(リニコン)卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01 セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本 材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製 消費電力(W)39 電源AC100V 50/60Hz 構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25 吐出空気量(L/min)25 アズワン品番1-7965-01 最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

片手でさく乳できるハンドルタイプです。手動式なので自分のペースでさく乳できます。吸引圧の調節ができるソフトモード付です。モード切り替えにより、ソフトな吸引圧で乳房に刺激を与え、さく乳準備を整えることができます。ハンドルを操作する度にさく乳カップカバーがやさしく動き、赤ちゃんが吸うように心地よく、乳頭・乳房をマッサージできます。広口哺乳瓶対応のさく乳器です。
材質本体・シャフト・ハンドル・ほ乳瓶・キャップ・フード・お手入れピン/PP(ポリプロピレン)、シリコンポンプ・さく乳カップカバー・逆止弁・乳首/シリコーンゴム 容量(mL)150 アズワン品番61-8557-92
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz 寸法(mm)390×175×280 付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2021・さく乳器部門(メーカー別)第1位! 2018年キッズデザイン賞・グッドデザイン賞をW受賞しました! 病産院モデルの吸引リズムを再現した、電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、母乳を効率よくスムーズにさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動タイプ。 長年の赤ちゃんの哺乳研究からヒントを得た「赤ちゃんここちリズム」を採用。 自然な流れでしっかり母乳がとれる「準備ステップ」と「さく乳ステップ」の2ステップ、その時のおっぱいの状態に合わせてリズムと吸引の強さが選べる3モード&6段階調節さく乳が可能。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製 160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付 材質本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーンキャップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部:ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど 消毒方法煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ピジョン搾乳器HANDY FIT+
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

タバタ(畜産)単管用受け金具
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。 内容【鉄用】F:単管用受け金具(長さ:540mm重量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mm) 塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式です。 両足セパレートタイプで足にまとわりつかず、歩行作業に適しています。 強力ナイロンフィラメントを織らないまま、ウエーブ状に配列して、両面より特殊配合塩ビフィルムを張り合わせた、引き裂きに強い素材を使用しています。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 種別エプロン 質量(g)150 幅(cm)85 着丈(cm)113
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳首の内側もしっかり洗えるブラシです。きめ細かいウレタン製スポンジで、乳首を傷つけません。
1パック(2本)
599 税込659
当日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

おが粉と餌付紙の効果を兼ね備えたシート。 オガクズの替りとしてご使用ください。 ホコリが出にくく、吸水性に優れております。 熱処理されており衛生的です。
材質ルーフィング紙180g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

特殊な繊維でヘタリにくい まるごと洗えて清潔
用途授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オオサキメディカルdc 授乳用クッションカバー
特殊な繊維でヘタリにくい まるごと洗えて清潔
用途授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北海道の広大な土地と涼しい気候は、酪農に最も適した環境といわれています。生乳をそのまま殺菌した「成分無調整牛乳」は、生乳本来のコクと旨みが味わえます。製造工程において、高度で徹底した品質管理システムにより、おいしさをそのまま保つことができるESL製法により製造され、搾乳した土地で産地パックした牛乳を毎日函館から直送しています。
用途【賞味期限:発送時点で8日以上】開封後は、賞味期限にかかわらず、できるだけ早くお飲みください。
1セット(1000mL×6本)ほか
3,598 税込3,886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ。高容量危機に対応した15A定格容量。耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用
用途店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに 仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付 長さ(m)2.9 定格15A 125V 電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,520 税込15,972
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)