5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 耐電圧(V/min)AC500 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100以下 導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15) 導体抵抗(Ω/km)137以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成30/0.08裸軟銅線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)60 導体抵抗(Ω/km)137以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ライトワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)約0.35 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 定格温度(℃)80 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます ブラック 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成54/0.06銅錫合金線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.29 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)211以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金子コードSPMC-24(DG)
エコ商品、RoHS
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100以下 肉厚(mm)【絶縁体】0.3 構成30/0.08A AWG26 芯数24 絶縁抵抗(MΩ)10以上 対数(P)12P 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)137以下 材質(心線)PVC
1巻(100m)
139,800 税込153,780
10日以内出荷