導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.51
色艶有りダークグレー
厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
耐電圧(V/min)AC500
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100以下
導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)137以下
RoHS指令(10物質対応)対応
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。
高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル
色ダークグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)100
構成30/0.08裸軟銅線、AWG26
絶縁体厚さ(mm)約0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.51
定格温度(℃)60
導体抵抗(Ω/km)137以下
耐電圧(V)AC500
導体に合金線を採用。
耐屈曲性に優れています。
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます
色ブラック
長さ(m)100
定格電圧(V)100
構成54/0.06銅錫合金線、AWG26
絶縁体厚さ(mm)約0.29
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.51
定格温度(℃)80
導体抵抗(Ω/km)211以下
耐電圧(V)AC500
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
適合認可番号:E43213
適合規格UL Subject 758
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.25
導体抵抗(Ω/km)(20℃)226
シース厚(mm)0.85
シース色サンドベージュ
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(空中)
導体サイズ(AWG[mm2])28
絶縁体外径(Φmm)0.88
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
色ダークグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)100以下
肉厚(mm)【絶縁体】0.3
構成30/0.08A AWG26
芯数36
絶縁抵抗(MΩ)10以上
対数(P)18P
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)500
導体抵抗(Ω/km)137以下
材質(心線)PVC
1巻(100m)
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
関連キーワード