11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
タイプスプレータイプ 付属品クロス 質量(g)163 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

晴れの日に使う。窓ガラスにスプレーして拭くだけ! 雨の日に使う。窓ガラスにスプレーしてワイパーを動かすだけ!ガラスがぬれた状態でも使えます。
用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水 タイプスプレータイプ 成分アルコール類、シリコーン、界面活性剤 使用方法キズの原因となる砂や泥等のひどい汚れがある場合は、あらかじめ洗い流してください。容器をよく振り、トリガー先端部を「ON」にセットしてください。ガラス以外に液が付着した場合は、タオル等で拭き取ってください。 使用面積普通車フロントガラスで約30枚分(普通車ガラス全面施工で、6~7台分) 液性弱酸性 有効期間約2ヶ月(重ね塗りする事でより長持ちします) 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
879 税込967
当日出荷

停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ 質量(g)92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.072L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
759 税込835
当日出荷

急な雨でも簡単安心。スプレーするだけで速攻撥水。噴出力が大幅にUP.3秒速攻コーテイング。
用途車の洗車 成分イソプロピルアルコール/シリコーン/プチルセロソルプ 幅(mm)155 高さ(mm)220 タイプスプレータイプ 奥行(mm)76 内容量(mL)170 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量170mL 危険物の性状水溶性
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

1731 Stoner クリーン&リペル 呉工業(クレ) 動画あり
ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水 タイプスプレータイプ 成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番828-2670 液性弱酸性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.651L 危険物の性状水溶性
1本(651mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

A-72 レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
幅(mm)160 高さ(mm)235 質量(g)307 タイプスプレータイプ 奥行(mm)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量220mL 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
799 税込879
当日出荷

スプレーするだけで速攻撥水。洗車後の濡れた状態や晴天時でも使用可能。
用途車のケミカル 成分特殊シリコーン/アルコール 容量(mL)180 タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

洗車機や手洗い洗車の後にスプレーして拭くだけで簡単撥水コート完了。
用途車のケミカル 成分特殊シリコーン/アルコール 容量(mL)80 タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ 耐久性約6ヶ月 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 特性艶・光沢
1本(150mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)