443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち! 水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。 鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。 サイズA4 厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10) 材質撥水紙(マットタイプ) 坪量(g/m2)184 適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
1冊(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強いホワイトフィルムのラベルです。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(3シート)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)82程度(ISO) 坪量(g/m2)222 ラベル厚(mm)0.12 総厚(mm)0.23 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
1冊(7枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘルメットのシールドやサンバイザー、テールランプ、ヘッドランプなど樹脂部分の雨・汚れを強力に弾き安全な視界を確保出来ます。超高分子ポリマー配合で長期間コートが持続します。
成分石油系溶剤 シリコーンオイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250 主成分シリコーン 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
20,980 税込23,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗るだけで雨がつかないヘルメットシールド用超撥水コーティング。停車中(0km/h)でも雨がつかないので、走行中に雨を拭う必要もなく安全です。撥水被膜は乾いたクロスで拭き取るだけで簡単に落とせます。速乾性のため、雨天時でも軒下等雨がかからない場所であれば施工OK(その際シールド面の水滴はしっかり拭き取って乾燥させてから施工してください)。セット内容/スプレーボトル、スポンジ、防水袋、取扱説明書×各1。塗布用クロス×5枚(施工5回分)
用途ヘルメットシールドの視界確保用 付属品スポンジ×1個、塗付用クロス×5枚、防水袋×1枚 成分石油系溶剤、シリカ 種類油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(18mL)
999 税込1,099
当日出荷

完全はっ水なので、面倒なパウチ加工が不要です。完全耐水で水をはじくポリエステルフィルムのため、屋外や水回りに貼るポスターなどに最適です。
サイズA4 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.13 紙質光沢&マット 坪量(g/m2)180 印刷方式両面 入数10枚
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤 容量(mL)1000 区分ボディー用 使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。 材質ラベル:白ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
1巻(500枚)ほか
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍食品・冷蔵品や水周りなど水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれません。湿気の多い作業場に最適!
用途シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに! 厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08) ホワイト 紙質PETフィルム 坪量(g/m2)215 ラベル厚(mm)0.23 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状角丸
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度 紙質耐水強化紙 印刷方式両面
1袋(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撥水効果でしっかり視界確保!。ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液 凍結温度(℃)-30(原液) 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(2L)
969 税込1,066
当日出荷

強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。 通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。 塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。 その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理 打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止 塗布面積(m2/缶)44(3回塗り) 塗布方法ローラー、はけ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.09
1缶(16L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

シールドコートZERO施工キット 撥水道場 動画あり
ヘルメットシールドの油膜除去から撥水コートまでができるセット。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドコートZERO 撥水道場 動画あり
撥水道場シールドコートZERO
エコ商品
ヘルメットシールド専用撥水コーティング剤。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 効果【持続期間】シールド:約1年、サイドミラー:約1年
1本(8g)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドクリーナーZERO 撥水道場 動画あり
撥水道場シールドクリーナーZERO
エコ商品
バイクのヘルメットシールド専用油膜除去剤です。 ポリカ素材でも傷を付けずに油膜を除去できます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルの油膜除去 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10g)ほか
400 税込440
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 トラスコ品番194-8710 セット内容注入済みシール 材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン 容量(mL)2000 質量(g)1950 容量(L)2 アズワン品番64-8332-92 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×108 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,620 税込1,782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。撥水機能もあるので、キッチンやトイレなど水回りの場所でもお使いいただけます。光がもれにくい遮光性の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。
用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に 材質ポリエステル100% サイズ2サイズ
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

年中使える洗えるラグ
用途エレガントで上品な花柄のゴブランシェニールラグ。さらっとした肌触りで季節を問わずオールシーズンお使いいただけます。中材に約5mmのウレタンを使用し、程よいクッション性。撥水機能付きで、こぼれた水もサッと拭き取れシミになりにくい!汚れても手洗いできます。また、毛足が短いので掃除機やコロコロがかけやすく掃除もラクラク♪ホットカーペット・床暖房対応で、寒い時期は併せて使うことで暖かく過ごせます。裏面は床を傷つけにくい不織布です。 その他【洗濯】手洗い 材質【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォ-ム5mm【裏面】不織布 厚さ(mm)5 グレー 対応ホットカーペット/床暖房 寸法(cm)230×330 機能撥水 滑り止め効果なし
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ヘルメットのメンテナンスに必要な商材です。
危険物の類別非危険物
1個(27mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

片ツヤ無地素材を使用しており耐久性がある宅配袋です。表面PE加工しているので防水・撥水性に優れています。一般的な業務用の荷物発送だけでなく、フリマアプリ等での個人間取引の資材などに。ベロ部分に便利な封かんシール加工あり作業効率も抜群。
材質片ツヤ晒+PEラミ(120g/m2) ベロ部分(mm)60
1ケース(50枚×6包)ほか
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4954 オールシーズンガラコウォッシャーパウチパック2L  撥水タイプ -40℃寒冷地対応 SOFT99 動画あり
ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。 冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です! 使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。 パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物
1個(2L)
789 税込868
当日出荷

耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。 【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験) 【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。 左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。 フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック! 軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン 機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量 生地ポリエステル100% 材質(袖口)ナイロン100%
1着
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)塗装・弱撥水 続服 #277
用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事 ブルー 種別長袖つなぎ 機能帯電防止、弱撥水加工 素材ツイル/ナイロン 100% 仕様左胸ポケット 1(フラップ裏樹脂ボタン)、右バックポケット 1、ウエスト・袖口・裾口ゴム、フード(収納式) 質量(g/m2)113 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖
1着
6,490 税込7,139
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SunDisk(日の丸繊維)塗装・弱撥水 続服 #287
用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事 グレー 種別長袖つなぎ 機能帯電防止、弱撥水加工 素材タフタ/ナイロン 100% 仕様左胸ポケット 1、バックポケット 2、袖口ゴム、前立て/ファスナー 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖
1着
6,990 税込7,689
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

耐久性と透明感を両立させる高分子重合膜(ポリマー)が、優れた撥水効果を発揮します。予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことで、より高い撥水効果を発揮します。
サイズ50ml 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水。バッグやグローブなどにもオススメ。蓮の葉にのった水滴のように水をはじき、ジャケットやパンツ、その他のナイロン製品を雨から守ります。透湿性のある素材(ゴアテックス(R)ファブリック、ウォーターシールド、デュアルテックスなど)の防水・透湿性能を損なうことなく強力に撥水します。レインギアに限らず、バッグやグローブなどのお手入れ時にもご使用いただけ、製品に撥水性を待たせることができ、防水対策はもちろん、防汚対策としても効果的です。また、布だけでなく革製品にも使用できるのもうれしいところ。
用途品番: RR5281。品名: ラフウォーターガード2 (撥水スプレー)。内容量: NET 220ml。MATERIAL: フッ素樹脂 内容量(mL)220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量220mL 危険物の性状水溶性
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

厚手クラフト無地素材を使用しており耐久性がある宅配袋です。表面PE加工しているので防水・撥水性に優れています。一般的な業務用の荷物発送だけでなく、フリマアプリ等での個人間取引の資材などに。ベロ部分に便利な封かんシール加工あり作業効率も抜群。
材質未晒+PEラミ(100g/m2) ベロ部分(mm)60
1ケース(50枚×6包)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。 【耐久撥水加工】 50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験) 【ストレッチフィット】 体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。 左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。 フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック! 軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別ウインドブレーカー 材質袖口・裾口:ナイロン100% 混率(%)ポリエステル100 機能耐久撥水ストレッチ
1着
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級絨毯風! 表生地は撥水加工を施したなめらかな生地でオールシーズン使える。 高級絨毯風デザインを転写プリントで表現。 裏面はすべり止め付きでずれにくくなっている。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布 機能撥水 厚さ(mm)3 滑り止め効果あり 対応ホットカーペット・床暖房
1枚
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

表面のCORDURA FABRICと、裏面のPVC加工で高い耐久性・撥水機能を実現。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で大活躍。ヘッド部分は本体とは別になっており多くの車種でお使いいただける商品となっております。背もたれ部にベルクロが付いているのでリクライニングも可能。
用途車のシートカバー、座席カバーとして。アウトドア/キャンプ/バーベキュー/釣り/プール/海/マリンスポーツ/サーフィン/シュノーケリング/水泳/撥水/耐水/ファミリー/子ども/キッズ/汚れ防止 材質ポリエステル100% (裏面PVC加工) 寸法(幅W×高さH)(cm)134×128、ヘッドカバー:(大)25×44、(小)19×35
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720 高さ(mm)1205~1275 奥行(mm)720 キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)425~505 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。フットレスト付き。座面下から引き出せる座面下収納式フットレスト。リクライニング機能と合わせて快適にリラックスしていただけます。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720 高さ(mm)1205~1275 奥行(mm)720 キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)425~505 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンあり
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い 下地材料への接着性に優れる 耐候性に優れる 撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール 特性耐候 成分変成シリコーン樹脂 グレー 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 標準総厚さ(mm)0.13
1冊(10シート)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シラン系撥水剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)