泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
性質撥水
危険物の類別非危険物
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)2.2
危険物の類別非危険物
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
美クイック撥水コート。シリコーン、エタノール、エチレングリコール。濡れたボディにそのままスプレーし、拭き上げるだけのスピード作業で仕上がるケイ素系コーティング剤。ノーコンパウンドで全塗装色車に対応しています。強力な撥水性能と光沢を実現し、簡単な施工作業ながらその効果は約6ヶ月持続します。
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。
洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。
撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。
中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル
タイプ業務用
容量(L)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。
片手で握りやすい形状。
効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング
タイプ塗り込みタイプ
液性酸性
施工可能台数約1台
形式ボトルタイプ
成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物
使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。
仕様原液使用4L減容ボトル
付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル
材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤
質量(kg)4.15
容量(L)4
性質水アカ落とし、撥水
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個(4L)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ガラスが汚れたときにウォッシャーするだけで、洗浄と撥水コーティングができます。-40℃まで不凍(原液使用時)でウォッシャー液が凍らず噴射可能。
冬にも入れ替え不要で手間がかからず経済的。寒冷地でも通年使用できるオールシーズン対応です!
使用後、ボディにシミがつきにくく、ガラス表面のギラツキを軽減しクリアな視界を実現。
パウチ容器で液が注ぎやすく、廃棄時もかさばりません。ボディコーティング施工車対応。
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
1個(2L)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
洗車をするだけで撥水効果が得られる!。スピーディで簡単な撥水剤配合シャンプー。簡単作業。洗浄+撥水の確かな撥水効果!
成分シリコーン化合物、特殊界面活性剤
内容量(L)18
容器バックインボックス
対応塗色:ソリッド色・濃色・ホワイト・メタリック車用
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。
デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。
商品タイプ撥水
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。
仕様中性100倍希釈4L減容ボトル
付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ
材質界面活性剤、撥水剤、溶剤
質量(kg)4.06
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。
凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈)
仕様コック付き
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)
タイプ撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。
性質撥水
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1度の施工で1~2年耐久するフロントガラス撥水剤です。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用塗り込みパッド、塗り込み用不織布×小2枚
使用の目安乗用車フロントガラス1枚分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ハイブリットコートZERO・ZEROプラス施工車のメンテナンスにご使用ください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
小型車3台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。
セット内容主剤:30mL、トップコート:100mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小8枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各3枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥15,880
税込¥17,468
7日以内出荷
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX
成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤
容量(mL)900
液性中性
使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装
性質撥水
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
商品タイプ液体
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単・手軽に施工できる 1 液性のプラズマコーティングです。
洗車時には疎水効果で水滴がほとんど残らず、洗車時の摩擦により雨天時は低撥水が 5 年以上持続します。
マスキング作業は必要なく、施工直後から雨に打たれても問題ありません。
用途自動車用ボディコーティング剤
タイプ疎水性
形式液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング施工前の下処理や、施工車の日常のお手入れに。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットコートZERO プラス専用のトップコートです。
プラズマ成分配合で、濃色車の雨染み予防にも効果的です。
タイプ超滑水
形式液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1台分の施工に必要なものがひととおり入っています。下処理をしたお車に使用して下さい。
セット内容主剤:10mL、トップコート:30mL、塗り込みスポンジ(主剤用)、塗り込みスポンジ(トップコート用)、塗り込み用不織布×小4枚、マイクロファイバークロス×3枚、ステッカー・施工証明書・保証書×各1枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.03L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
強力撥水で雨を弾く。
原液使用で凍結温度-30℃。
用途車の洗車用品
成分メタノール/シリコン/界面活性剤
幅(mm)240
容量(mL)2000
高さ(mm)270
奥行(mm)120
容量(L)2
凍結温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
ガラスの下処理(油膜除去)からコーティングまでが完了する基本セットです。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用油膜除去剤:8g、ガラス用塗り込みパッド、ガラス用研磨パッド、不織布×小2枚・大1枚、マイクロファイバークロス
使用の目安乗用車フロントガラス1枚分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
有効成分90%以上、膜厚4μmの、高濃度・高膜厚ガラス質とプラズマ被膜をハイブリッドしたボディガラスコーティングです。
主剤とトップコート、2種の液剤の相乗効果で従来のハイブリッドコートに艶・輝き・滑水性をプラスさせました。
タイプ超滑水
形式液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車
付属品コーティング施工専用拭き取りクロス
成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール
内容量(mL)210
液性中性
耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性撥水、つや出し、防汚
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ