付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用
付属品マイクロファイバークロス
種別ガラス系
作業量(目安)中型車:3~4台分
耐久性9ヵ月
危険物の類別非危険物
特性撥水
今までに無いほどキメ細かいリッチ(豊富)な泡立ちと、水弾きを実現する洗浄&撥水シャンプーです。
新配合のホイップフォーム成分により、本液をスポンジに取って泡立てるだけで、ボリューム感溢れるたっぷりの泡立ちを実現。
さらに、洗浄中も泡が持続する事で泡を保ったまましっかりと洗浄ができます。
また、洗浄と同時に強力な撥水被膜を形成する事で驚きの撥水効果をボディーに与えます。
撥水系コーティング施工車にもおすすめで、抜群の水弾き効果を体感できます。
手やボディーにもやさしく、さらにノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
質量(g)985
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連キーワード