水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、胴裏、二重衿仕様、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、パイピングデザイン、ワンポイント、肘タック、脇ポケット、袖口アジャスター、裾ヌレ防止折り返し仕様
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿120gキルト
機能透湿撥水、防寒
生地高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能透湿撥水
名入れ可(防寒)
月に1度のコーティングに簡単作業で撥水と防汚コーティング陶器、ホーロー、プラスチック用
成分シリコーン、水
容量(L)0.45
液性水性
標準使用量1平方メートル当り約10回噴射
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(450mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
一度塗りで抜群の光沢と走行時に水玉が飛ぶ超撥水性!。さらに塗り重ねるごとにガラス系被膜の厚みが増します。石油系やカルナバ系とは違い、ニジミやべた付き感がなく塗装面はもとより、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボードにも使用でき、塗布後30分でガラス系被膜を形成します。
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とし、柔らかい布を用いてボディ全体の水分を完全に拭き取って下さい。2.本品を柔らかい布やスポンジに適量含ませて、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボード・ボディ・塗装面等へよく塗り込み、乾燥しないうちに柔らかい布でムラなく完全に拭き取って下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.24MB)
1本(300mL)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト
機能防水、防寒
生地タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)
名入れ可(防寒)
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
使用方法1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.1MB)
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護
色乳白色
引火点(℃)30
比重0.97
成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション
商品タイプ業務用
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットシールドの油膜除去から撥水コートまでができるセット。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。
揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。
三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。
全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、
あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。
6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。
仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)
質量(g)438(電池含まず)
電源単三アルカリ乾電池1本
倍率(倍)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52
電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)
視界見掛け視界:57.6°
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性完全防水 IPX7
ひとみ径(Φmm)1.8
アイレリーフ(mm)11
実視界(°)4.8(FOV)
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工
自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト
機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応
材質(中綿)ギャバ(120gキルト)
材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)
材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)
生地ギャバ
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可(防寒)
袖丈長袖
ナイロン100%だから、雨を弾き風を遮る。裏ボアが温かいコートタイプの定番防寒ウエアです。素材には撥水加工を施した「ナイロン100%ツイル」を使用し、冷たい雨からワーカーを温かく守ります。
色紺
仕様衿ボア仕様(取り外し式)、胴裏、腰ヒモ付、袖口内ジャージ仕様
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別コート
混率(%)表地/ナイロン100、裏地/アクリルタフトボア
機能防寒
生地ツイル
色番18
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工
名入れ可(防寒)
関連キーワード