こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。
油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。
残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚
洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚
適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ
成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG)
使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。
高さ(mm)230
底面サイズ(mm)63×63
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤
内容量(mL)300
使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分)
アズワン品番65-2242-32
危険物の類別非危険物
不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ
適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スプレーするだけで強力に弾く!!
強力紫外線をブロック!
色アセ防止!
雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く!
バックのお供に!
衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!!
この1本でいろんなところに使えます。
衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工
日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品
成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで雨・雪・ドロを強力にはじく衣類・布製品用撥水剤
適合用途衣類・布製品、スポーツウェア、レイングッズ
使用の目安【噴霧時間の目安】傘(紳士用)60秒、スラックス(全体)70秒、コート(全体)100秒、スキーウエア(全体)120秒、運動靴10秒、ランチョンマット5秒
幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。
繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。
フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較
ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。
高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。
適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど
成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤
内容量(mL)420
主成分フッ素樹脂
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8545-59
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど
特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。
シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。
除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。
汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。
大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。
用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。
適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル)
成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分
適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のもの
トラスコ品番836-3197
使用方法(1)生地の素材を確認する。(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。(3)風通しが良い屋外へ移動する。(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。
内容量(mL)330
主成分フッ素・シリコーン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.33L
使用可能目安1缶でカサ約4.7本分
特性除菌、消臭、防汚
不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴
危険物の性状水溶性
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード