条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。
溝切、播種、覆土が一工程でできます。
播種量が均一な繰出しロール式です。
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適適合作物玉葱・ベビーリーフ全長(mm)機体:820全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690質量(kg)21.5走行タイプ手押し前後輪走行方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き条数播種:5条条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク