カテゴリ

  • 農業機械(16)
    • 種子播種機(種まき機)(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
    • 肥料・液肥・培養土(3)
絞り込み
ブランド
  • みのる産業(4)
  • 向井工業(11)
  • 出光アグリ(1)
  • 住友林業緑化(1)
  • 日本プラントシーダー(1)
  • 愛知製鋼(1)
容量(L)
  • 0.4(1)
  • 0.7(4)
  • 0.8(1)
  • 1.4(1)
  • 4(3)
適合作物
  • 野菜
  • その他(4)
  • 庭木(1)
  • 果樹(2)
  • 樹木(1)
  • 水稲(1)
  • 盆栽(1)
  • 穀物(6)
  • (1)
  • 花木(2)
  • 草花(4)
  • 観葉植物(1)
  • 鉢花(2)
条数
  • 1(5)
  • 2(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
適合ベルト
  • L1Rベルト(2)
  • エンドレスベルト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「播種」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
苗一番 住友林業緑化苗一番住友林業緑化
1,598税込1,758
1袋(30L)
翌々日出荷
消毒せずに、そのまますぐ使える園芸培土です。有用微生物の働きにより、立枯病や萎凋病などの土壌伝染性病害を抑え、安心して育苗できます。バーミキュライト・炭入りなので、通気性、透水性、保水性が大変よく、団粒構造は長期間こわれにくいので潅水管理は大変楽になります。育苗に必要な養分はすべて含ませてあり、すべての園芸作物の播種、育苗、鉢土に幅広く使えます。
用途園芸培土関連資料(0.31MB)適合作物園芸作物全般
鉄力あぐり B12 愛知製鋼鉄力あぐり B12愛知製鋼
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
3~5mmの粒で撒きやすい・使い続けても土壌蓄積がない・肥料成分が無く、肥料設計を変えずに使える・根に当たっても害がでにくく、局所施肥ができる期待できる効果 ・葉色改善による光合成促進・根張り強化による活着促進、生育促進・代謝正常化による生育維持対象植物 生育期間が長い果菜類や果樹など具体的な使用例培土1L当たりに1gを混合した後、セルトレイ、ポットなどに詰めてから播種もしくは定植播種・定植前に1m2あたり50~100g程度筋蒔きし、軽く混合イチゴの場合、1株当たり2gを筋蒔きした後に定植元肥と共に1反当たり50~100kgを施用果樹の元肥、追肥時に標準施用量を一緒に施用
成分FeO(酸化第一鉄)、有機物規格18kg適合作物果樹、果菜類
高畝用追肥機 みのる産業高畝用追肥機みのる産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
用途追肥質量(kg)17寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5適合作物白ネギ
手押式播種機 TSA-7ひばり 日本プラントシーダー手押式播種機 TSA-7ひばり日本プラントシーダー
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草取扱説明書(6.13MB)適合作物大根、牛蒡、人参、法蓮草
オクラ播種機 みのる産業オクラ播種機みのる産業
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
標準ロール1つで、3~5粒播き・4~7粒播きが可能。 雨降り後のかたい圃場でも穴あけが簡単。
質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×39.6×4.2適合作物野菜
エコ播っく みのる産業エコ播っくみのる産業
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
6つのロール交換で様々な裸種子が播けます。 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 少量多品種の野菜を栽培されている方に最適。 小さな裸種子を簡単に播くことができます。 【裸種子専用】 プラグトレイの表面をスライドさせるだけで小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます。 6つのロールを交換することで様々な裸種子を少量・均一に播種できます。 ※大豆などの大粒種子、キュウリなどの扁平な種子は播けません。
質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3.7×17適合作物野菜
玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50A みのる産業玉葱・ベビーリーフ播種機(ベジタブルシーダー菜々子) PWX-50Aみのる産業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適適合作物玉葱・ベビーリーフ全長(mm)機体:820全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690質量(kg)21.5走行タイプ手押し前後輪走行方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き条数播種:5条条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
Drキンコン 出光アグリDrキンコン出光アグリ
11,980税込13,178
1袋(1kg)
当日出荷
活性VA菌根菌資材。 本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。 特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。 乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。 本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理名称ドクターキンコン対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
L1Rベルト 向井工業L1Rベルト向井工業(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。適合機種HS-801・802タイプ専用
リンクベルト 向井工業リンクベルト向井工業(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ 向井工業エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ向井工業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
適合機種HS-2RA・4RAタイプ
エンドレスベルト 向井工業エンドレスベルト向井工業(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
ごんべえ 手押式播種機 多条播種機 向井工業ごんべえ 手押式播種機 多条播種機向井工業(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
適合ベルトエンドレスベルト適合作物蔬菜類溝切コーレター型
ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ向井工業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類容量(L)0.7条数1適合ベルトエンドレスベルト仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)11.9溝切コーレター型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-802タイプ向井工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4×2条数2適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)13.8溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-801タイプ向井工業(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4条数1適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)8.4溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-120タイプ向井工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)12.4容量(L)4溝切Φ180ディスク型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-600タイプ向井工業(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1溝切コーレター型前輪(mm)Φ230×100後輪(mm)Φ180×120
ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ 向井工業ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ向井工業(8件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら