カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(131)
  • 家電(34)
  • 防犯用品(29)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(22)
  • 事務用品(14)
  • 安全標識(7)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)

「撮影 ボード」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント insta360X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウントinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツで、迫力ある第三者視点の映像を撮影するために設計された専用アクセサリーです。直径1~8mmの丈夫なロープやラインに簡単に固定可能。カイトサーフィンやウェイクボード専用ラインに最適です。360度カメラの特性を活かし、マウント自体は映像に映り込まず、まるでドローン撮影のような迫力あるアングルを実現。金属製フレームでカメラを水平に固定し、回転を防止。新しいバックルデザインで安全性も向上。水上スポーツでの使用を前提に、耐久性と防水性能を考慮した構造です。
付属品ウォータースポーツ用ロープマウント対象機種X4 Air材質金属、シリコン寸法(mm)161.9×92×20.8質量(g)98.5
Surface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応 エレコムSurface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応エレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いフラップケースです。背面スタンドをつかって、角度調節ができます。端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
用途フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いフラップケースです。端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。 背面スタンドを使って、角度調節ができます。 側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材、背面には指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。 傷や汚れが付きにくい合成皮革の素材を使用しています。 持ち歩き時に画面部分を保護するフラップが付いています。 フラップ上で好きな角度に調節できるフリーアングルスタンドです。 背面は傷に強いポリカーボネート素材を使用し、端末デザインを活かせるクリア素材を採用しています。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、写真撮影、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したまま、タッチペン充電が可能です。 ※ケースのふたを閉じた状態では充電できません。適合機種Surface Pro 12 インチセット内容ケース×1材質表面ブラック質量(g)約343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×20×205対応12インチ
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット塚本無線
98,980税込108,878
1セット
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
月の満ち欠け実験ボード ナリカ月の満ち欠け実験ボードナリカ
35,000税込38,500
1セット
6日以内出荷
●教科書の内容に沿った月の満ち欠けの実験ができる。●月の満ち欠けと太陽の位置関係を学習できます。本体中央のカメラ取付用1/4インチねじにToruSeeを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすをタブレットやモニタを通して観察・記録できます。●光の陰影が出やすい表面加工を施した月モデルを使用。●通常のカメラでは撮影が難しい暗い室内での実験も、マニュアル絞りのToruSee-TCなら簡単に撮影できます。
セット内容月の満ち欠け実験ボード(820×600mm)、月モデル(グループ実験用・Φ50×120mm)10個、理科実験観察撮影装置 ToruSee-TC(200万画素、USB2.0出力)、小型自由雲台
防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ塚本無線
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約181(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×62マイクロホン解像度静止画:64/48/32/24/20/16/12/8/4/2MP動画:1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED940nm 不可視型赤外線LED 22灯撮影距離(m)夜間:約10画角水平:約76度
パシャボ 壁掛ホワイトボード プラス(VISION)パシャボ 壁掛ホワイトボードプラス(VISION)
20,980税込23,078
1枚
15日以内出荷
スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。スチール板面を採用した壁掛けモデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様スチール板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)、吊り金具(壁面取り付け用ネジは付属しません)材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、フレーム=アルミ、フレーム四隅=ABS、粉受け=ABS外寸法・高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.2MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(2.34MB)外寸法・奥行(mm)20
パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービス付) プラス(VISION)パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービス付)プラス(VISION)
40,980税込45,078
1台
15日以内出荷
スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。リーズナブルなスチール板面を採用した両面脚付モデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様スチール板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(大・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)材質板面(ホワイトボード)=塗装鋼板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS外寸法・高さ(mm)1808RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.51MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.49MB)外寸法・奥行(mm)562サービス分類組立・設置・取付
パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービス付) プラス(VISION)パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービス付)プラス(VISION)
64,980税込71,478
1台
15日以内出荷
スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。耐久性の高いホーロー板面を採用した両面脚付モデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様ホーロー板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(大・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)材質板面(ホワイトボード)=ニッケルホーロー板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS外寸法・高さ(mm)1808RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.51MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.49MB)外寸法・奥行(mm)562サービス分類組立・設置・取付
パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービスなし) プラス(VISION)パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービスなし)プラス(VISION)
64,980税込71,478
1台
15日以内出荷
スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。耐久性の高いホーロー板面を採用した両面脚付モデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様ホーロー板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(大・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)材質板面(ホワイトボード)=ニッケルホーロー板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS外寸法・高さ(mm)1808RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.51MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.49MB)外寸法・奥行(mm)562
パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービスなし) プラス(VISION)パシャボ 脚付ホワイトボード 両面タイプ(組立サービスなし)プラス(VISION)
40,980税込45,078
1台
15日以内出荷
スマートフォンでの撮影に最適化されたホワイトボード「パシャボ」。リーズナブルなスチール板面を採用した両面脚付モデル。パシャボは無料の専用アプリでホワイトボードの板面全体が入るように撮影するだけで、独自のフレーム認識技術により台形補正しjpegデータに変換。板書内容を記録として簡単に活用できます。
仕様スチール板面、マグネット対応、専用アプリ「パシャボ」対応(iOS12.0以上、Android8.0以上に対応)付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(大・メラミン)、テンプレートシート(マグネットシート)材質板面(ホワイトボード)=塗装鋼板、スタンド=スチール、フレーム・粉受け=アルミ、フレーム四隅=ABS外寸法・高さ(mm)1808RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.51MB) 専用テンプレートシート取扱説明書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.49MB)外寸法・奥行(mm)562
Surface Pro 12 インチ ケース マグネット式フラップ ペンホルダー付き スタンド機能 衝撃吸収 エレコムSurface Pro 12 インチ ケース マグネット式フラップ ペンホルダー付き スタンド機能 衝撃吸収エレコム
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
学校やビジネスシーンにおすすめ、シンプルなデザインのドキュメントケース型衝撃吸収ケースです。端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が傷や衝撃を和らげます。
用途学校やビジネスシーンにおすすめ、シンプルなデザインのドキュメントケース型衝撃吸収ケースです。 弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が傷や衝撃を和らげます。 傷や汚れが付きにくい合成皮革の素材を使用しています。 端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。 不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 フラップ上で好きな角度に調節できるフリーアングルスタンドです。 純正Surfaceペンを収納できる、ペンホルダーが付いています。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、写真撮影、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したまま、タッチペン充電が可能です。 ※ケースのふたを閉じた状態では充電できません。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック質量(g)約372寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×25×210対応機種Surface Pro 12 インチ対応12インチ
KEY PALETTO Folio 専用iPadカバー エレコムKEY PALETTO Folio 専用iPadカバーエレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用iPadカバーです。ケース部分に取り付けてiPadカバーとして使えます。キーボードを取り外してiPadだけを使う際に、画面を傷やホコリから保護します。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”専用iPadカバーです。 KEY PALETTO Folioのケース部分に取り付けてiPadカバーとして使えます。校外学習の際など、キーボードを取り外してiPadだけを使う際に便利です。 カバー外側には、傷や汚れが付きにくく手触りの良いポリウレタンを使用しています。 iPadの画面に触れるカバー内側には起毛素材を採用。画面を傷やホコリから保護します。 オートスリープ機能に対応。カバーを閉じるとiPadが自動でスリープ状態になります。バッテリーの消費を防げます。 カバーはマグネットでピタッと閉じられ、指先で開閉しやすい設計です。 カバーを装着したままで充電や写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容カバー×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル対応機種iPad (第10世代 2022年モデル)
MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)MIO MK50 SMART MONITORMio(ミオ)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート購入日から18か月の製品保証付き。
用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ112.2 × 87.2質量(kg)0.43タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ113.5×85.7質量(kg)0.5タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧ 52dB内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー)オーディオ入力対応オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
アメリカン ヴィンテージ ストリート オーバーサイズ  古着風 フーディー スウェット トレーナー パーカー トップハウスアメリカン ヴィンテージ ストリート オーバーサイズ 古着風 フーディー スウェット トレーナー パーカートップハウス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
[型番:TA750P]ビッグシルエットフード付き アメリカンヴィンテージストリート フーディースウェット&パーカー大人気のアメリカンヴィンテージ ストリート ハーフTシャツのスウェットバージョンが登場!ゆるっとルーズなサイズ感がカギ!感度の高い人が注目する韓国系ファッションストリート感のある目を惹くビッグシルエット、古着のようなプリントデザインに注目!こなれ感のあるサイズ感でスタイリッシュに。POPで合わせやすいカラーリングも◎。これ1枚で韓国、韓流ファッションのような雰囲気が完成する1着。メンズ、レディース、ユニセックスデザインでペアルックやリンクコーデにもコーデを盛り上げてくれるポップなデザインが◎男性が着ればストリート感のあるこなれ感のある着こなしに、女性が着ればボーイズライクなコーデに!ビッグシルエットがキーワードの昨今、スタイリングに重宝するストリート感あるデザインで着こなしの幅が広がる1着。ざっくり着こなせるルーズなシルエットでメンズ、レディースどちらでもジェンダーレスに使えるからイベントやデート、旅行先でのペアルック、リンクコーデなどにもオススメです!・掲載画像とロゴや文字体、素材感が違う場合がございます。・海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、プリントや糸始末などが甘い部分、汚れやほつれ等がある場合がございます。・海外輸入品のため、商品の入荷時期によって色合い、生地、デザイン等に若干の違いがございます。・商品の細部仕様は予告なく変更になる場合がございます。・製品にメーカータグ、洗濯表示、サイズタグ等が無いものがございますが不良品ではございません。・ワンサイズ商品にサイズ表記タグが付いても商品とは関係ございません。・お客様のご覧になっているモニター、撮影、画質等の関係で、多少色が異なる場合がございます。・上記の注意事項を御理解、御了承の上ご購入をお願い申し上げます
バルーンライト12BI SLIK(スリック)バルーンライト12BISLIK(スリック)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。 背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。手動式のエアーポンプが付属。充電式のため、AC電源不要。※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。
仕様エフェクト:8種類搭載付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。)長さ(mm)580(使用時)幅(mm)90(使用時)質量(g)220消費電力(W)最大12色温度(K)2500-6500充電時間(分)約90マグネット背面:3カ所明るさ0-100%LED使用数(個)192定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力発光時間(分)持続:約55(最大光度)
デジタルデータスタンド DS-7C LPLデジタルデータスタンド DS-7CLPL
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
デジタルデータスタンド DS-40CB LPLデジタルデータスタンド DS-40CBLPL
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
完璧な撮影は完璧な機材から生まれる!カメラを撮影位置に完全固定でき、撮影環境に左右されず複数の撮影物を同じクオリティでデジタル化できます。1.5kgまでのカメラ、静止画・動画兼用の小型スタンドです。書籍、鑑定物、古い写真、資料、動画制作等の撮影に。
仕様●カメラネジ:Wネジ式U1/4”●前後移動(mm):最大約230●最大積載質量(kg):1.5質量(kg)3.5外寸(mm)付属ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:約574、支柱全長:約550
書画カメラ テクノホライゾン書画カメラテクノホライゾン
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます2K/60fpsの高フレームレート出力5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができますLEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時)出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正照明1 (LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL)操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質2K画質音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコンパネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞ / TELE端:20~∞
書画カメラ テクノホライゾン書画カメラテクノホライゾン
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス様々な角度から映せる300度回転するアームHDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能A3サイズ表示HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)質量(kg)約3.0(本体のみ)外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8対応映像静止:可能記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素ズーム光学:12倍解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1LED照明:白色LED撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1デジタルズーム16倍インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1明るさオート(レベル調整可能)補正機能フリッカ:60Hz/50Hz映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P画像回転(°)0/90/180/270
書画カメラ テクノホライゾン書画カメラテクノホライゾン
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできますLEDランプとカメラヘッドが一体化
仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正照明1(LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質4K画質音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 白木目 cottaピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 白木目cotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 背景シート 専用取り付けボードLサイズ cottaピノスタジオ 背景シート 専用取り付けボードLサイズcotta
7,198税込7,918
1個(1個)
4日以内出荷
材質アルミ複合板、ゴム、ステンレス質量(g)1000寸法(cm)90x50
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 漆喰 cottaピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 漆喰cotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ アンティーク cottaピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ アンティークcotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 茶木目 cottaピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 茶木目cotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ コンクリート cottaピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ コンクリートcotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 大理石 cottaピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ 大理石cotta
9,498税込10,448
1個(1個)
4日以内出荷
お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。
材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
ホワイトボード クリエイティブボード CB+(組立サービス付) プラス(VISION)ホワイトボード クリエイティブボード CB+(組立サービス付)プラス(VISION)
309,800税込340,780
1台
12日以内出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付きインターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード クリエイティブボード CB+(組立サービスなし) プラス(VISION)ホワイトボード クリエイティブボード CB+(組立サービスなし)プラス(VISION)
309,800税込340,780
1台
12日以内出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付きインターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード クリエイティブボード CB+ 壁掛けタイプ プラス(VISION)ホワイトボード クリエイティブボード CB+ 壁掛けタイププラス(VISION)
299,800税込329,780
1台
12日以内出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)、壁掛け専用バー材質フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、板面=PET質量(kg)23ホワイトタイプ壁掛けタイプ消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1691×173×1124(カメラ使用時 1277)インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)関連資料準備ガイド(0.64MB) 安全上のご注意(3.87MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)繰り返し・詰め替え対応
透明ライトボード eGlass eGlass透明ライトボード eGlasseGlass
279,800税込307,780
1個
10日以内出荷
透明なライトボードに記入するとPCと専用ソフトで反転させてモニター表示。Point1。▼コミュニケーションの進化形。▼対面でのプレゼンや授業・オンライン・セミナーなどが可能。Point2。▼提案/訴求力アップ。▼板書された内容がPC専用ソフトにより拡大表示。透明なライトボードに書き込みながら、対面でのプレゼンや授業、オンラインセミナーなどが可能です。板書された内容がノートPCの専用ソフトウェアによりディスプレイに拡大表示されます。板書とノートPCの画像データやPowerPointデータ、Webサイト等のデータを合成してディスプレイに表示可能です。
適合システム要件:CPU 1.6GHz、2.0GHz推奨、RAM 1GB以上、2GB以上推奨、ライブ映像の解像度とフレームレート:1920×1080@30fps・1208×720@30fps※一部の低仕様PCでは高い動画性能に対応できない場合あり寸法(mm)書き込み面:約770×440質量(kg)約10電源(V)AC100 50/60Hz対応OSMicrosoft Windows(R)10、11機能対応:Windows(R)/PCライブビデオストリーミング・画像キャプチャ・ビデオ録画・リッチメディア挿入インターフェースUSB3.0 Type A寸法(長さL×幅W)(mm)約1000×280素子カメラ撮影:1/3.2型CMOS 約800万画素画面サイズ35インチアズワン品番4-6656-01動作温度範囲(℃)20~50
Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry PiRaspberry Pi Camera Board V2Raspberry Pi
5,498税込6,048
1個
当日出荷
Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
仕様最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp解像度8メガピクセル、2464×3280イメージセンサーソニーIMX219PQ CMOS
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry PiRaspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR)Raspberry Pi
6,898税込7,588
1個
当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル質量(g)4センサーSONY IMX708 12MP解像度センサ:4608×2592ピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5オートフォーカス機械式オートフォーカス被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなし
GoPro用アクションリストバンド エツミGoPro用アクションリストバンドエツミ
899税込989
1個
7日以内出荷
GoPro対応。ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、腕、手首、足首などへ自由に装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。マリンスポーツの撮影やスキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、リストバンドタイプのアクセサリーです。
用途リストバンド質量(g)55サイズ(cm)使用可能な手首:16-24対応GoPro全機種素材ネオプレーン回転角度(°)マウント部:360
GoPro用アクショングリップハンドベルト エツミGoPro用アクショングリップハンドベルトエツミ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
GoPro対応。ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、手にに装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。マリンスポーツの撮影やスキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、グローブタイプのアクセサリーです。
用途グリップハンドベルト質量(g)55対応GoPro全機種素材ネオプレーン回転角度(°)マウント部:360
SPRESENSE HDRカメラボード SPRESENSESPRESENSE HDRカメラボードSPRESENSE
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
Spresense HDRカメラボードは、オンチップの複数フレームデジタル重畳技術によって、従来比倍のHDRイメージセンシング(120dB)に対応します。従来のセンサーでは対応が難しかった暗所や、逆光などの明暗差の大きい環境でもクリアな映像が得られます。
用途次のようなアプリケーションに効果を発揮します。・河川や山林・農地などの省電力環境モニター・鉄塔や橋梁・発電施設等の省電力インフラモニター・出入口など明暗差の大きい場所でのセキュリティカメラ・環境によらない安定した認識結果が得られるエッジAIカメラ・生産設備における、生産状況の監視や設備内部の異常監視その他High Dynamic Range (120dB) レンズ交換可能 低照度撮影 接写機能寸法(mm)28 ×28電圧(V)IO電圧:DC1.8、駆動電圧:DC3.7レンズレンズ径:M8 P0.35フィルターIR cut filterインターフェースカメラ:CMOS 8 bit parallel、制御インターフェース:I2C視野FOV:50.3°±3°焦点距離(mm)5.1 (adjustable)フォーマット形式出力:Y/C, RGB and JPEGF値2画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixel
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボードSPRESENSE
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細GNSS機能の搭載GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能充実したボイス/オーディオ機能マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など 本格的なオーディオ用途に活用可能低消費電力スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら