文字内容構内撮影禁止 PHOTOGRAPHY PROHIBITED ON PREMISES
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)600×300
質量(g)200
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
文字内容撮影禁止
取付方式穴2(上下各1)
材質スチール
仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型
トラスコ品番814-9316
寸法(mm)680×400×0.8
質量(kg)1.7
日本緑十字社品番108260
1枚
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
仕様●サイズ(mm):600×300×1.2(t)●表示内容:構内撮影禁止●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-79
1枚
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。
材質ホワイトPETフィルム
寸法(mm)210×297
サイズA4
文字内容写真・動画 撮影禁止
取付方式ステッカー
ラベルサイズ(mm)92×92
入数1シート(6面付け)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番183-8717
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容撮影禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
工場・美術館・展示場、企業の開発部や研究所など、撮影を禁止したい場所の入り口でスマートフォン・携帯電話のカメラレンズ部分にシールを貼り、撮影を禁止します。
シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、剥がしたことが一目で分かります。
カメラのレンズ部分には糊がつかないようになっています。
使用後は付属のクリーニング用シールで汚れを取ることができます。
サイズ(mm)(カメラレンズ貼り付けシール)W30×H20mm(剥がし用ベロを除いた場合、H12mm)、(クリーニング用シール)W35×H40mm
日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語。水回りでも使えるラミネート加工。のり残りの少ない再剥離仕様。
用途外国人観光客との円滑なコミュニケーションツールとして役立つステッカーです。
材質ユポ紙・ラミネートOPP貼り
寸法(mm)140×75
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
表面硬度5Hの非常に薄いシールです。
粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です
耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。
屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。
金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。
トラスコ品番381-8046
縦(mm)145
横(mm)100
表示内容撮影禁止
1枚
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-1872
材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
取付平リブ金具止め
縦(mm)680
横(mm)400
表示内容撮影禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質透明ペットフィルム
取付方式ステッカー
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
用途注意喚起に。
仕様アクリルマット透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリルマット板透明
取付粘着テープ
質量(g)3
表示内容撮影禁止マーク
内径(mm)50
テープ粘着テープ付き
用途注意喚起に。
仕様アクリルマット透明
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリルマット板
取付粘着テープ
質量(g)20
縦(mm)45
横(mm)180
表示内容撮影禁止 NO CAMERAS
テープ粘着テープ付き
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
用途無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に
表示内容No Drone Zone ドローン使用禁止
材質PP板
仕様穴四箇所(Φ3mm)
厚さ(mm)1
材質PETフィルム
寸法(mm)30×20
アズワン品番64-2296-36
入数50枚
1パック(50枚)
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。PP、PET製のものは上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。PET製のものは、ポリセーム製のものより屋外使用に適しています。ステッカー製のものは、平らな面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット製のものは、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。
用途目立たせたい注意喚起に。
幅(mm)120
高さ(mm)360
写真撮影禁止を丁寧に伝える案内標識透明アクリルサイン看板
仕様サイズ:138×194mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください
アズワン品番65-3699-73
1枚
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
写真撮影禁止を丁寧に伝える禁止標識透明アクリルサイン看板
仕様サイズ:200×276mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください. 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください
アズワン品番65-3699-34
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
マナーシール撮影禁止マーク入り100枚入り。
美術館や展示場、企業の開発部や研究所、国や自治体など、撮影を禁止したい
場所の入口で携帯電話のカメラレンズにシールを貼り、撮影を防止します。
シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、シールを剥がしたことが一目で分かります。
携帯電話のレンズ部分に貼るタイプのシールです。
その為、レンズ部にあたる部分は糊がつかないようになっています。
使用後は付属のクリーニング用シールで汚れをお取り下さい。
特許を取得しています。(特許第3629488)
仕様使用可能な対象物:各種携帯電話
寸法(幅W×高さH)(mm)シールサイズ:30×20(※剥がし用ベロを除いたHは12)
1セット(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる立て看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途ドローンの飛行・撮影禁止のアピールに。
表示内容ドローン使用禁止
材質鉄板鉄枠
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
こんなお得な商品も!
安全標識 JIS対応
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
質量(g)101(付属品、充電池含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズf=3.37mmF2.2
有効画素数約800万画素
機能手振れ軽減機能:電子式
ズームデジタル4倍
焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター2.8型IPS
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
イメージセンサー1/3.2型CMOS
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。
10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。
「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。
クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。
ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36
質量(g)約285
電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶
撮影距離(cm)10cm~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード
焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル
材質ABS
文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください
質量(g)約185
取付方式ビス止め、スタンド式
外形寸法(mm)約70×135×70
電源太陽電池又はUSB5V/1A
探知能力赤外線検知(最大6m)
内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)
音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト
音量(dB)(最大)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート
質量(kg)0.014
取付方式粘着テープ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
関連キーワード
1
2
3
次へ