473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット腕章 撮影許可
エコ商品
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 トラスコ品番183-7146 材質軟質ビニール 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容撮影許可 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
859 税込945
当日出荷

折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
用途現場記録、写真撮影用の黒板 本体寸法(mm)470×600×15 付属品ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1 材質(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂 質量(g)1660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

insta360スキー撮影セット
エコ商品
ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。<r>チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。
セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス 対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く) 寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60 質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル 360°撮影型 ネットワーク防犯カメラ
エコ商品
付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)金属 電源12V DC 本体質量(g)387 レンズf1.4 mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数503万画素 [3840(H)×2160(V)] 照度(Lx)0.006 @F2.0 焦点距離(mm)最短:200 互換性ONVIF、PSIA、CGI 撮像素子1/2.7”5Megapixel progressive CMOS 使用条件-30℃~55℃/湿度95%以下、ストレージ条件:-40℃ ~ 60℃ 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation10.05 映像圧縮方式H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG 実撮影画角Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180° 距離DORI距離:検知:28m / 観察:11.2m / 認識:5.6m / 特定:2.8m 映像出力RJ-45(10/100 Base-T) 寸法(mm×Φ)62.0 × 110 防水IP67/ IK10
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。 材質ホワイトPETフィルム 寸法(mm)210×297 サイズA4 文字内容写真・動画 撮影禁止 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)92×92 入数1シート(6面付け) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

デュアルレンズ搭載の業務用セキュリティカメラです。補助照明がなくても夜間もカラーで撮影が可能です。AIアルゴリズムを内蔵し、指定されたゾーンに人や車が現れるとアラートを受け取ることができます。
用途防犯・監視用途に。 付属品取付ねじ トラスコ品番345-6949 幅(mm)72 高さ(mm)150 奥行(mm)72 電源(V)12 消費電力(W)12 解像度1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します
適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個 温度(℃)動作保証:-20~45 機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR 解像度2K 視野角レンズの最大:160°対角 モードビデオ:2K、1080P、720P デジタルズーム12倍 RoHS指令(10物質対応)対応 音声全二重双方向音声 動作検知単一動作検知、水平方向130° バッテリー寿命最長8か月
1個ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【4K HDRの超高解像度 + 高視野角ですべてを捉える】4K HDRの超高解像度で車のナンバープレート等、小さく細かなものまで鮮明に捉えます。また、広角レンズ採用で180度の高視野角を確保しつつ、自動補正により魚眼レンズのような歪みをなくします
適合夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個 温度(℃)動作保証:-20~45 センサー画像:8メガピクセル 機能ビデオ:自動追跡およびズーム、HDR 解像度4K 視野角レンズの最大:180°対角 モードビデオ:4K、2K、1080p、720p デジタルズーム12倍 RoHS指令(10物質対応)対応 音声全二重双方向音声 動作検知デュアルモーション検知器、水平方向に150度 バッテリー寿命最長6か月
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 形状BOX型 規格CNW3SZ11(43391) 外観CNW3SZ11(71849) 使用場所屋内屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷

光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに 主な用途養生用、仮止め用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様手で切断可能 質量(g)230 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)8 引張強度(N/50mm)350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)SDXCカード Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s
エコ商品
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)200 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください ブラック 質量(g)約93(付属品・電池含まず) 電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh) 対応OSWindows 10/Windows 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24 レンズF/2.8 f=3.25mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM 有効画素数約800万画素 連続使用時間(時間)動画撮影:約1 機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影) インターフェースUSB Micro-B (USB2.0) 三脚取付ねじ1/4インチネジ 充電時間(時間)2 撮像素子CMOSセンサー ISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません 記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps 取扱説明書(7.13MB) 待機時間電源ON状態:約1時間40分
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付 シンワ測定 動画あり
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 読取速度(MB/s)100 書込速度(MB/s)90 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質PET 寸法(mm)55×90 測定範囲(mm)0.05~3.50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く) 付属品黒板消し、チョーク(3本)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550) 質量(kg)2.6 最大積載量(kg)3 原稿サイズA4/B5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

GigastoneA1V30クラス microSDカード
エコ商品
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い 寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.5 適合機器microSDXC対応機器 カードmicroSDXC 保証期間5年 動作温度(℃)-25~85 RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

insta360114cm見えない自撮り棒
エコ商品
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金 長さ(mm)収納時:233 全長(mm)1141 質量(g)118 対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g)216 長さ(cm)収納時:24 全長(cm)105(三脚部分含む) 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)5 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g)1200(電池、ケーブル込) 電源単三乾電池4本 温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1~6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター 質量(g)0.5 適合機器microSDHC 寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスC10
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3 寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395 質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29 出力(W)約65×2(合計130) 電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A 最大積載量(kg)10 冷却方式本体内蔵ファン 光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs 色温度(K)3200~5500(目盛表示) 照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90 調光率(%)10~100 照射角度(°)約45
1台
437,900 税込481,690
6日以内出荷

デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265 質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯) 取付本体:カメラネジU1/4”メス 高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm 出力(W)9×2灯 電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C) ケーブル長(m)約1.5 光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯 色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ) 有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光ボタン(約10~100%) 最大荷重(kg)【ベースボード部】3 照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射) 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265 取付本体:カメラネジU1/4”メス 質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500 出力(W)9×2灯 電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C) ケーブル長(m)約1.5 光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯 色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光ボタン(約10~100%) 照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射) 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

カメラアダプターの移動により大型原稿の撮影が可能。上下移動はスプリングにより軽くスムーズに駆動します。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:1140(支柱全長:1100) 質量(kg)11 最大積載量(kg)5.5 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
133,900 税込147,290
7日以内出荷

精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925) 質量(kg)26 最大積載量(kg)10 原稿サイズA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
292,900 税込322,190
7日以内出荷

裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本 材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8) 寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯) 質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯) 電源AC100V50/60Hz(出力34W×2) 光源SMD白色LED96個×2 色温度(K)5000 照度(Lx)2180/50cm(1灯) クランプ取付幅(mm)7~35 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)カメラ:5 演色指数(Ra)95 上下移動量(mm)270~940 照射角度(°)約70
1台
245,900 税込270,490
7日以内出荷

明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)ライト全長:490 質量(kg)3.4 電源(V)100 消費電力(W)27×2 ランプ27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2 色温度(K)5500 クランプ取付幅(mm)7~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
117,900 税込129,690
7日以内出荷

持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス 寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920) 質量(kg)8.5 最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台) 原稿サイズA3/B3 RoHS指令(10物質対応)対応 上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ) ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

セコニックフラッシュメイトL-308X
エコ商品
進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計 写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。 小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作 受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載 フォトモードで絞り優先モードを搭載 動画撮影用のISO850を搭載 スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影 測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9 仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5 付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書 型式フラッシュ光・定常光兼用メーター 質量(g)80(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22 設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ 表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度 繰返し性±0.1EV以内 使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨) 測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用) 保管温度(℃)-20~60 アズワン品番64-5281-35 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm)全長:550 質量(kg)1.6 最大積載量(kg)1.5 原稿サイズA4/B5 クランプ取付幅(mm)10~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,900 税込29,590
欠品中

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 透明(つや消し) 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 主な用途固定 粘着力(N/10mm)1.46 引張強度(N/10mm)30.61 伸長率(%)257 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.73MB) 粘着タイプ弱粘着
1巻
899 税込989
欠品中