8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計TGK(東京硝子器械)
6,223税込6,845
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.1
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
YK-31SA デジタル塩分濃度計 マザーツールデジタル塩分濃度計マザーツール(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質ガラス・鉛
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
SA-02 デジタル塩分計 カスタムデジタル塩分計カスタム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。トラスコ品番331-9661質量(g)135電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147測定範囲(%)0~10分解能0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。