プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
羽根(Φmm)52
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
材質PTFE
ステンレス部径(Φmm)5
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
直径(Φmm)65
材質ステンレスSUS304製
穴径(Φmm)8
羽根径(Φmm)65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428
直径(Φmm)8
長さ(mm)350
羽根形状プロペラ状
羽根高(mm)15
羽根幅(mm)39
TGK品番198-19-63-01
アズワン品番1-9960-01
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
材質ステンレスSUS304製、芯出し加工仕上
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
材質ステンレスSUS304製、芯出し加工仕上
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75
シャフト径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])800
シャフト長さ(mm)350
アズワン品番61-0005-43
1本
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm
材質PTFE EX
長さ(mm)350
シールNS 29/32、GL18
外径(Φmm)8
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6334-01
1本
¥78,700
税込¥86,570
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
仕様撹拌棒用シール
シールNS 29/32、GL18
アズワン品番4-6334-11
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌々日出荷
プロペラ式撹拌棒は、プロペラが撹拌棒に付いており撹拌が優れています。
羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状プロペラ状
羽根幅(mm)39
羽根高(mm)15
直径(Φmm)8
長さ(mm)350
1本
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
仕様コード番号: 0001289800
材質ステンレス(SUS316L)
品名撹拌羽根(プロペラ型)
寸法(Φmm)45
アズワン品番1-9944-12
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001242900
材質ステンレス(SUS316L)
品名撹拌羽根(プロペラ型)
寸法(Φmm)55
アズワン品番1-9944-11
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。
FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。
FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ
寸法(mm)95×115×240
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)
撹拌容量(L)20(対水)
モーター出力(W)60
モーター入力(W)60
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm
出力(W)40
電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A
回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)
電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)
プロペラSUS304 L型 1枚
定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
1個(1個)
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
容量(mL)1000
1セット
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。
細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。
効率はプロペラ型4枚羽根に類似。
中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS316L)
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP
型式GL-45
容量(mL)500
1セット
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
羽根径(Φmm)(回転)70
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
羽根径(Φmm)(回転)80
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
関連キーワード
1
2
3
4
次へ