騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)8Φ×300
羽根(Φmm)(3枚羽根)45
モーター(W)DC60
大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)1~10
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能-
トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ。撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定。トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属
寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42
質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520
本体質量(kg)2.4
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・m
サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁
モーター(W)40
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)120
電源コード2極接地プラグ付電源コード
パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)
電源(V)単相100±10%(50/60Hz)
表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)
チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)200
タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
関連キーワード