RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)-200~+250
型状…十字型で深い渦巻を作り撹拌能力も強力です。
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個
質量(kg)約1
サイズ165×153×43mm
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
アズワン品番1-4130-22
マグネット強度約0.1T
1個
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力約0.4Kガウス
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
独自の形状で深い渦巻きを作り、安全回転で撹拌のスピード化を達成します。
フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。
底が平らな容器での使用に適しています。
個装包装タイプ。
凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。
材質PTFE
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
撹拌容量(mL)50~3000
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品30mm撹拌子1個
寸法(mm)170×160×57
質量(kg)1
電源AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)170×160
モーターDCモーター、電圧制御
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品撹拌子×1
寸法(mm)116×175×12
質量(g)約350
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
プレート寸法(mm)Φ100
機能自動反転機能:30秒毎
材質(プレート)ポリエステル
撹拌容量(mL)800
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
撹拌容量(L)1
材質(プレート)ABS樹脂
寸法(mm)110×130×55
質量(kg)0.8
電源AC100V・50/60Hz
制御方式フィードバックコントロール制御
プレート寸法(mm)110×110
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
マグネット強度0.13T
撹拌子のスタンダードタイプです。
用途溶液の撹拌用。
適合機種マグネット式かくはん機
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])200~1400
材質(天板)硬質塩化ビニル
材質(本体)SUS304
電源(V)AC100
バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個
質量(kg)本体/約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)
アズワン品番1-4646-11
マグネット強度約0.1T
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA
付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)
質量(kg)約3.1
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
外形寸法(mm)W226×D295×H86
モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
アズワン品番65-0884-74
マグネット希土類マグネット
1台
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個
質量(kg)約1
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源AC100V 50/60Hz
天板寸法(mm)165×150
モーターDCブラシモーター
電源コード(m)2.5(2Pプラグ)
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)3000
サイズ(mm)165×153×43
アズワン品番1-4130-21
マグネット強度約0.1T
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
回転数(min-1[r.p.m])最大1100
撹拌容量(L)5
材質(プレート)ABS樹脂
寸法(mm)150×130×50
質量(kg)0.4
電源AC100V・50/60Hz・0.6W
プレート寸法(mm)150×130
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源AC100V 0.3A
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
材質(プレート)アルミ天板
付属品40mm撹拌子1個
寸法(mm)255×250×147
質量(kg)4.2
電源AC100V・50/60Hz・1A
制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)224×245
モーターインダクション
撹拌容量(mL)100~20000
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500
質量(kg)約1
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~3000×1
サイズ(mm)175×200×70
アズワン品番2-4991-01
マグネット強度0.13T
1個
¥30,400
税込¥33,440
当日出荷
DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz 1A
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(mL)50~1000
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品25mm撹拌子1個
寸法(mm)83×151×64
質量(g)900
電源AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)80×135
モーターDCモーター、電圧制御
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
電源AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)120×170×15
プレート寸法(mm)Φ90
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
撹拌容量(mL)~約800
アズワン品番3-7012-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。最高10Lまでの撹拌ができます。強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約10~1400(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)
付属品30mm撹拌子、40mm撹拌子 各1
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターACインダクションモーター、電子制御
撹拌容量(mL)50~10000
撹拌台寸法(mm)190×180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×200×81
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)30~500
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個
質量(g)約850
電源AC100V 0.3A
撹拌台寸法(mm)67×100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ