24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶媒等に使用可能なPTFE製の取り出し棒です。
トラスコ品番483-6456
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。
TGK品番198-19-06-01
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42 質量(g)65 アズワン品番2-8259-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
1本
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12 アズワン品番7-227-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

Bel-Art Products撹拌子用ラック
大小様々なサイズの回転子を保管可能です。 上部はワイヤーの間隔が狭いため小さな回転子に、下部はワイヤー間隔が広く、より大きな回転子に対応します。 ベース部分には回転子取り出し器(2-8259-01)などの置き場としても使用可能です。
材質スチール(エポキシコート) 寸法(mm)259×105×H310 アズワン品番4-4829-01
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス 質量(g)30 使用範囲(mm)147~613 吸着力(N[kgf])22[2.2] 先端径(Φmm)14
1本
429 税込472
当日出荷

フロンケミカル撹拌子固定マグネット
エコ商品
ビーカー等の外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。コンタミなく安全に撹拌子を取り出すことができ、溶液を流しだす際にも便利です。
材質ゴム 寸法(mm)60Φ×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)攪拌子取出棒 TF製 370mm
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
4,130 税込4,543
3日以内出荷

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
1式(5本)
15,800 税込17,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11 棒径(Φmm)8
1本
3,098 税込3,408
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45 トラスコ品番373-9040 質量(g)115 寸法L(mm)520 外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷