プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:60
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100
質量(kg)3.6、リモコン部/0.4
最大トルク(N・m)0.14
モーター出力(W)25
アズワン品番1-4194-41
回転数制御方式アナログツマミ式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼
アズワン品番1-788-15
直径(mm)Φ160
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120
質量(kg)6.0、リモコン部/0.4
ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500
モーター出力(W)40
アズワン品番1-4194-43
回転数制御方式アナログツマミ式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)
タイプ汎用中型タイプ
寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116
モーター出力(W)40
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
回転数制御方式アナログツマミ式
質量(kg)4.8、リモコン部:0.4
適合スタンド支柱径Φ16mm
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
アズワン品番1-4194-42
1個
¥67,100
税込¥73,810
翌々日出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75
シャフト径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])800
シャフト長さ(mm)350
アズワン品番61-0005-43
1本
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様コード番号: 0001289800
材質ステンレス(SUS316L)
品名撹拌羽根(プロペラ型)
寸法(Φmm)45
アズワン品番1-9944-12
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001242900
材質ステンレス(SUS316L)
品名撹拌羽根(プロペラ型)
寸法(Φmm)55
アズワン品番1-9944-11
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。
FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。
FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ
寸法(mm)95×115×240
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)
撹拌容量(L)20(対水)
モーター出力(W)60
モーター入力(W)60
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm
出力(W)40
電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A
回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)
電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)
プロペラSUS304 L型 1枚
定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
備考29フクム
部品名称プロペラシヤフトクミタテ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB)
図解NoSSA-V602C 撹拌部品_No.18、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.27、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.51、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.51、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.27、SSA-アルフア605V 撹拌部品_No.19、SSA-アルフア605MA 撹拌部品_No.19、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.51、SSA-V602C-DX 撹拌部品_No.18
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
スリーワンモータ用オプション部品です。
セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き)
アズワン品番1-7125-42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約13
電源(V)AC110/220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC150
トルク(N・m)0.25
アズワン品番4-6669-01
タイマー0~99時間59分
処理量(L)0.1~5.0
1台
¥359,000
税込¥394,900
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA
付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
質量(kg)2.5
高さH(mm)164
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え
チャックΦ8mm用コレット型手締め
回転制御スピードフィードバック制御
奥行D(mm)155
幅W(mm)98
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式デジタル4桁表示
安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
関連キーワード
1
2
次へ